絞り込み
パルス数
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1024(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2048(1)
  • 2500(1)
ブランド
  • ライン精機
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(24)
  • omron(オムロン)(20)
  • 武藤工業(18)
  • NEMICON(ネミコン)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • BOURNS(3)
  • MUTOH(2)
  • アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
  • GRAYHILL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
  • ロータリーエンコーダ CEシリーズ ライン精機

    ロータリーエンコーダ CEシリーズ

    ライン精機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適
    質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ) ライン精機

    軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ)

    ライン精機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    軸連結用のカップリングです。(形式別にΦ4 - 8mmまで対応)
    色黒使用温度範囲(℃)-20~+60許容偏角(°)最大5

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

ロータリエンコーダ