azbil(旧:山武)4日以内出荷から21日以内出荷
● 耐クーラント・耐油・耐粉じんの耐環境構造
● 切削油・クーラントが飛散する環境でも安定検出が可能
● 機械加工用途に適した 堅牢ハウジング
● 近接センサでは難しい 非接触・位置検出 を実現
用途● **工作機械(マシニングセンタ)**での工具位置検出
● ツールマガジンの工具有無・位置確認
● **APC(オートパレットチェンジャ)**の着座検知
● クーラントがかかる 過酷環境下のワーク検出仕様出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V材質-材質(本体)-質量(g)約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210)タイプ-使用温度範囲(℃)-30~55(氷結、結露しないこと)保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間接続方式プリワイヤ材質(ケース)-電源電圧(V)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)制御出力-応答時間1ms以下適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(カバー)-保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-40~70(氷結、結露しないこと)漏れ電流(mA)0.1以下設定表示-感度調整-耐衝撃(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回表示灯-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-光色-動作形態-使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結、結露しないこと)