絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- azbil(旧:山武)(10)
- Baumer(5)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(65)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- PEPPERL+FUCHS(8)
- RS PRO(7)
- SICK(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- フィガロ技研(21)
- ユーアールディ(84)
- 三菱電機(5)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- 本多電子(4)
- 椿本チエイン(9)
- 河村電器産業(14)
- 甲神電機(11)
- ブランドをもっと見る

シール型振動センサ/転倒センサ D7E
Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷保護構造IP65(スイッチ部)使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~95%RH接触抵抗(mΩ)初期100以下電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
リニア傾斜センサ D5R
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個欠品中±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース使用温度範囲(℃)-20~+60保護構造IP67感度(非検出軸)±50mV以下使用湿度範囲30~95%RH出力電流(mA)0.1以下絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)直線性1%F.S.以下保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
MEMS風量センサ D6F-W
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85