FA現場のお役立ち情報
263件中 241~263件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MEMSフローセンサ D6F-A6 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A6

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    保護構造IEC規格 IP40
  • MEMSフローセンサ D6F-A5 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A5

    Aratas(旧:omron)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    32日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40
  • ショックモニタ 椿本チエイン

    ショックモニタ

    椿本チエイン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
  • 漏液センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    漏液センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    17日以内出荷
  • 水検知センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    水検知センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    17日以内出荷
    透過力が強い! 密着取り付け可能 コネクタタイプを用意 出力動作の切り換えが可能 水滴・気泡・泡に強い! 保護構造IP67
    用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出、水・油境界面検知、色付ボトル内の透明液有無検出規格UL、CE
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥299税込¥329
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属材質SUS304種類LS-H201□/LS-H901□用
  • 液面センサ用継手 フェルール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用継手 フェルール

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 ファイバ取付継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 ファイバ取付継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 液体進入防止用継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 液体進入防止用継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
  • フローセンサ:一般 D6F Aratas(旧:omron)

    フローセンサ:一般 D6F

    Aratas(旧:omron)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    32日以内出荷
  • パーティクルセンサ ZN9-X omron(オムロン)

    パーティクルセンサ ZN9-X

    omron(オムロン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    32日以内出荷から67日以内出荷
    使用温度(℃)0~40(ただし、結露氷結なきこと)出力電圧(V)DC24±5%保存温度(℃)-20~80(ただし、結露氷結なきこと)入力周波数(Hz)47~63使用湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)保存湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)
  • 直流電流センサ ユーアールディ

    直流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • 外部センサ・大電流対応型断線警報器 ユーアールディ

    外部センサ・大電流対応型断線警報器

    ユーアールディ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    15日以内出荷
    電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
    付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • リークセンサ用簡易省配線ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    リークセンサ用簡易省配線ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約85品名リークセンサ用簡易省配線ユニット種類漏液センサ
  • ショックモニター 倍電抵抗器 椿本チエイン

    ショックモニター 倍電抵抗器

    椿本チエイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ショックモニター 取付用金具 椿本チエイン

    ショックモニター 取付用金具

    椿本チエイン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
  • ショックモニター 電流センサ 椿本チエイン

    ショックモニター 電流センサ

    椿本チエイン
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    タイプ基本形シリーズTSM
  • ショックモニター センサ用ケーブル 椿本チエイン

    ショックモニター センサ用ケーブル

    椿本チエイン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • ショックモニター I/Oケーブル 椿本チエイン

    ショックモニター I/Oケーブル

    椿本チエイン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    12日以内出荷
    タイプ基本形シリーズTSM4
  • 保護機器 omron(オムロン)

    保護機器

    omron(オムロン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • 一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD omron(オムロン)

    一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD

    omron(オムロン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    3日以内出荷
    仕様形AGD-NY4用埋込取付板種類アダプタ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ