絞り込み
抵抗値(Ω)
- 5000
- 1000(5)
- 2000(3)
- 10000(2)
- 14000(1)
- 20000(3)
- 100000(1)
ブランド
- 緑測器(2)
- 日本抵抗器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
1000(5)
2000(3)
5000
10000(2)
14000(1)
20000(3)
100000(1)

多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ
緑測器¥7,898税込¥8,6881個当日出荷軸径(Φmm)3.175質量(g)約20種類接触形定格電力(W)0.5(50℃)抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 5kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)5定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 抵抗式ポジションセンサ
- 回転角度センサ