絞り込み
エコロジープロダクト
「抵抗値(Ω)」から絞り込む

3290W-1-103
BOURNS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)17.53幅(mm)3.81高さ(mm)10.55定格電力(W)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC、80000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±50
3266W-1-502LF
BOURNS¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様ターン数:12長さ(mm)13.14幅(mm)6.71高さ(mm)4.5定格電力(W)0.25定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 抵抗式ポジションセンサ
- 回転角度センサ