絞り込み
エコロジープロダクト
「抵抗値(Ω)」から絞り込む

3266W-1-104LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90タイプ標準使用温度範囲(℃)-55~125定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ難燃性UL94V0端子100%錫メッキ電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3266終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±100スタイルW
3224X-1-103E
BOURNS¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX
3059Y-1-102LF
BOURNS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様ターン数:22長さ(mm)31.75幅(mm)4.83高さ(mm)8定格電力(W)1定格電圧(V)400絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~150調整方式水平調整RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
3224X-1-101E
BOURNS¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様ターン数:12長さ(mm)4.8幅(mm)3.5高さ(mm)5.3定格電力(W)0.25定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150調整方式垂直調整RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC(1分)温度係数(ppm/℃)±100
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 抵抗式ポジションセンサ
- 回転角度センサ