絞り込み
ブランド
- エスコ
- オジデン(大阪自動電機)(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50cm テープスイッチ(黄)
エスコ(1件のレビュー)¥9,340税込¥10,2741個当日出荷エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500色イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
50cm テープスイッチ(黒)
エスコ¥9,340税込¥10,2741個翌日出荷エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500色ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m テープスイッチ(黄)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000色イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m テープスイッチ(黒)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000色ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)