絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,018)
- RS PRO(699)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(340)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(136)
- CHINO(チノー)(125)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(107)
- ハネウェル(104)
- BULGIN(104)
- BOURNS(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
50cm テープスイッチ(黄)
エスコ(1件のレビュー)¥9,340税込¥10,2741個当日出荷エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500色イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
マグネット吸着型表面センサー
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷エスコ品番EA701CA-6測定範囲(℃)-50~180ケーブル長(m)1適合品番EA701CA用センサー吸着磁石付表面MAX180℃
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
-40~125℃ 配管表面温度プローブ
エスコ¥14,000税込¥15,4001組(2個)翌日出荷高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m![[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101987-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
50cm テープスイッチ(黒)
エスコ¥9,340税込¥10,2741個翌日出荷エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500色ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m テープスイッチ(黄)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000色イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.33測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)
0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個
エスコ¥605税込¥6661箱(5個)翌日出荷RoHS対応品仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明RoHS指令(10物質対応)対応
8P 圧着ペンチ モジュラー用
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。仕様●対応コネクタ:RJ45●能力:8P●全長(mm):190●ハンドル:コンフォートグリップ●調整可能な固定ブラケット付●モジュラー用![[EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583965-220418-02.jpg)
[EA940DK-31・34用] 取付金具
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60
Φ 65mm ケーブルフック
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷壁際や頭上への配線保持に質量(g)82寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約222×120×3耐荷重(kg)36適合ケーブル外径(Φmm)約65曲げ角度20°有効開口寸法(間口×高さ)(mm)約22×約10特性非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)
エスコ¥7,830税込¥8,6131個翌日出荷仕様レバー操作角度(左右):90°寸法(mm)40×55×103.4定格2A/250 AC、2A/48 DC可動範囲(mm)25~140![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード





![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)








![[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101987-190802-02.jpg)







![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)



![[EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583965-220418-02.jpg)











![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)