絞り込み
接点構成
  • 1a(1)
  • 1c(1)
定格
  • AC100V・3A
  • AC125V・0.1A(7)
  • AC125V・0.7A(2)
  • AC125V・3A(2)
  • AC125V・5A(1)
  • AC125V・10A(2)
  • AC125V・15A(1)
  • AC220V・0.5A(8)
  • AC250V・3A(38)
  • AC250V・5A(11)
  • AC250V・6A(53)
  • AC250V・10A(9)
  • DC24V・0.1A(4)
  • DC30V・0.1A(56)
  • DC30V・0.7A(1)
  • DC30V・1A(6)
  • DC110V・0.3A(2)
ブランド
  • 国際電業(2)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
1a(1)
1c(1)
  • フットスイッチ 三商

    フットスイッチ

    三商
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト定格AC100V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5動作方式モーメンタリ連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28定格通電電流(A)3(抵抗負荷)
  • フットスイッチ 防水タイプ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ

    国際電業
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    32日以内出荷
    2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
    材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCCカバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当)質量(g)320保護構造IPX8相当定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷)接点構成1段目1a、2段目1aケーブル長(m)2動作力1段目15N以上、2段目30N以上使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 4心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ

    国際電業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色シルバーニュートン R1-1004相当質量(g)255保護構造IP30定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 3心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ