絞り込み
接点構成
- 1a1b(1)
- 2a2b(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- オジデン(大阪自動電機)(181)
- 国際電業(22)
- エスコ(8)
- RS PRO(5)
- ルートアール(3)
- TEAC(2)
- ナルコーム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
- 三商(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ミニモ(1)
- Minimo(1)
「接点構成」から絞り込む
1a1b(1)
2a2b(1)

AFSAシリーズ
IDEC(和泉電気)¥56,980税込¥62,6781個48日以内出荷材質鉄鋳物製質量(kg)5.2ストロークペダルストローク:20mm定格電圧(V)AC110V/220V/440V接点構成2a2b耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと)塗装色N5(近似色:ハンマートン)寿命50万回以上定格通電電流(A)10A周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N開閉頻度(回/時)1200