絞り込み
ブランド
- OM SYSTEM
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- 国際電業(40)
- RS PRO(10)
- エスコ(8)
- ルートアール(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TEAC(2)
- ナルコーム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
- 三商(1)
- MasterFlex(1)
- 浦和工業(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ミニモ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「接点構成」から絞り込む

フットスイッチ RS27N
OM SYSTEM¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷よく使うソフトウエアの操作をペダルに割り当て、足で直感的に操作できるフットスイッチ RS27N。Windows Media Player などと組み合わせれば、音声ファイルの再生・停止・早送り・巻戻しを足元で操作でき、キーボードやマウスに触れる必要がありません。そのため、議事録作成や、取材・講演などで録音した音声の文字起こし作業を、手を止めることなくスムーズに行えます。また、さまざまなソフトウエアに対応しているため、文字起こし以外にも、動画視聴や作業効率化など、アイデア次第で幅広く活用できます。【さまざまな用途で使える】。ホットキーやショートカットキーと同じキーボード信号をフットスイッチに設定することで、そのアプリケーションソフトを足でコントロールすることができるようになります。フットスイッチをキーボード信号出力モードに切り替えたり、3つのペダルに特定のキーボード信号を設定する際は、専用の設定ツールを使用します。使用例)カメラコントロール対応のカメラとOM Captureを組み合わせた撮影用途。OM Capture上の操作をキー入力として割り当てることで、フットペダルによるシャッター操作だけで撮影が行えます。・ペダル操作でシャッターボタンの半押し。・ペダル操作で撮影。・Windows Media PlayerやiTunesなどのソフトをコントロールできる。【簡単に設定できる、専用ツール】。フットスイッチに特定のキーボード信号を設定するための専用ツールは、インストール不要で、イラストを見ながら簡単に設定が行えるシンプルなソフトウェアです。付属品USB接続ケーブル、取扱説明書質量(g)550外形寸法(mm)190×120×26.5接続方式USB2.0 Full-Speed操作3ペダル式動作環境Windows 11、macOS 14-15,26接続コード1.8m(プラグ含む)