絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(5)
- IDEC(和泉電気)(286)
- SIEMENS(103)
- シュナイダーエレクトリック(78)
- 富士電機(54)
- omron(オムロン)(41)
- マルヤス電業(33)
- RS PRO(16)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- エスコ(8)
- 東京測定器材(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- EATON(イートン)(3)
- 富士電機機器制御(3)
- TRUSCO(2)
- C & K COMPONENTS(2)
- GB[制御機器](2)
- FUNCTION(2)
- EAO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
特価

Bluetooth コネクテッドスイッチ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個欠品中コネクテッドプランにおすすめの、コネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、あかりの調光・調色操作が可能。3路配線に対応しているので2ヵ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)。コネクテッドスイッチ2台での2ヵ所操作はできません。ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合があります。人感センサー・調光器併用不可(CONNECTED LIGHTING Bluetooth人感センサーは除く)。主電源を常時ON可能。壁スイッチをOFFにすると、Bluetooth通信が途切れてしまい、あかり操作ができなくなってしまうコネクテッドライティングの不安を解消。コネクテッドプランにはコネクテッドスイッチがおすすめです。1個用スイッチボックスに適合仕様シーン登録:不可、RGBカラーループ:なし、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:なし、IDの共有:可、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:なし材質樹脂(白色)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100防水仕様なしタイマーなし入数(個)1接続台数(最大接続容量(断熱材なし))単体設置:500VAまで/連接設置(3台まで):400VAまで(1回路あたり)調光の可否可調色の可否可
LED用スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷スマートフォンであかりをON-OFFできます仕様適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用スイッチON-OFF点灯出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合