絞り込み
極数
  • 1(5)
  • 2(1)
接点構成
  • その他(10)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(51)
  • BULGIN(29)
  • RS PRO(29)
  • ミヤマ電器(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
  • APEM(19)
  • エスコ(15)
  • GB[制御機器](8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
  • CHILY(4)
  • Dailywell Electronics(4)
  • SPARKFUN(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • エコー電子(EDK)(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • マリンテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路から絞り込む
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • ロッカースイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ材質スイッチ端子のめっき材料:銀極数単極シリーズPRAS定格電圧(V)250ac接点構成SPDT定格電流(A)(端子)16動作特性On-Off-On構成単極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)13タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.2投数双投
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 緑

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数双極奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成双極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)30.2投数単投
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPDT定格電流(A)(端子)10動作特性On-Off-Onケース色構成双極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.4
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成双極-単投マウントパネル マウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85スイッチ種類ロッカスイッチ動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直パネルのカットアウト幅(mm)30.2
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1個
    当日出荷
    極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。パネルのカットアウト幅 = 12.7mm。パネルのカットアウト高さ = 15.72mm。コンタクト定格電流 = 5 A。イルミネーション = なし。ボタン色 = 黒。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = ワイヤーラグ。パネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm。動作温度範囲 = -30 → +85℃。Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = 3PST。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。スイッチの位置の数 = 4。コンタクトの数 = 3。定格電圧 = 20V ac/dc。深さ = 11.94mm。幅 = 11.94mm。寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -20℃。ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●末端様式:ワイヤーラグ●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:782-7203アズワン品番65-7799-96
  • ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
    仕様●コード番号:783-0959接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On端末仕様ワイヤーラグ照明なし定格電圧 AC V125、250アズワン品番65-7800-67コンタクト定格電流(A)5パネルのカットアウト高さ(mm)15.72パネルのカットアウト幅(mm)12.7
  • ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    TRシリーズロッカースイッチ。TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性
    仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:15/32インチ●コンタクト定格電流:3 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:11.91 (Dia.)mm●コード番号:783-1110アズワン品番65-7844-79
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    TRシリーズロッカースイッチ。TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:0.468インチ●コンタクト定格電流:400 mA●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●DC定格電圧:20V●コード番号:783-1101アズワン品番65-7819-59
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成双極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.4
ロッカスイッチ