絞り込み
機能動作
- ON-OFF(2)
- ON-OFF-ON(1)
極数
- 2極双投(1)
- 単極単投(2)
端子形状
- はんだ端子(2)
- ネジ端子(1)
ブランド
- エスコ
- RS PRO(86)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(61)
- APEM(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
- ミヤマ電器(33)
- GB[制御機器](13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(12)
- Dailywell Electronics(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- FUNCTION(8)
- ARCOLECTRIC(5)
- honeywell(4)
- Adafruit(4)
- ハネウェル(3)
- SPARKFUN(3)
- ELPA(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る

125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
2極双投トグルスイッチ(大電流用)
エスコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れていますスイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)端子台ねじ端子レバー倒れ角度(°)28パネル取付方式ねじ取付けタイプ絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上パネルカット寸法(mm)12.5耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上