絞り込み
機能動作
- ON-OFF-ON(1)
極数
- 2極双投(1)
端子形状
- ネジ端子(1)
ブランド
- エスコ
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(55)
- APEM(43)
- ミヤマ電器(33)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- RS PRO(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(12)
- GB[制御機器](8)
- FUNCTION(8)
- Dailywell Electronics(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ARCOLECTRIC(5)
- Adafruit(4)
- ハネウェル(3)
- honeywell(3)
- SPARKFUN(3)
- 富士電機(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「機能動作」から絞り込む
ON-OFF-ON(1)

2極双投トグルスイッチ(大電流用)
エスコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-ONパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品