絞り込み
機能動作
  • (ON)-OFF-(ON)(5)
  • ON-(ON)(4)
  • ON-OFF(10)
  • ON-OFF-(ON)(3)
  • ON-OFF-ON(8)
  • ON-ON(13)
極数
  • 2極(5)
  • 2極双投(18)
  • 単極(5)
  • 単極単投(10)
  • 単極双投(18)
端子形状
  • PC端子(4)
  • はんだ端子(25)
  • プリント基板用端子(1)
ブランド
  • ミヤマ電器
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
  • RS PRO(56)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • Dailywell Electronics(10)
  • GB[制御機器](9)
  • FUNCTION(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • エスコ(6)
  • Adafruit(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • SCI(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    ミヤマ電器(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ MS-165~169シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-165~169シリーズ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ MS-611シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-611シリーズ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:0.3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF

    ミヤマ電器
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤 ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤

    ミヤマ電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-(ON)

    ミヤマ電器
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4スイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ MS-610シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-610シリーズ

    ミヤマ電器
    779税込857
    1個
    当日出荷
    端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 双極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-ON

    ミヤマ電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-ON

    ミヤマ電器
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-OFF

    ミヤマ電器
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-ON

    ミヤマ電器
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-(ON)

    ミヤマ電器
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒

    ミヤマ電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青

    ミヤマ電器
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤 ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤

    ミヤマ電器
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバー操作部色スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-(ON)

    ミヤマ電器
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON

    ミヤマ電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON

    ミヤマ電器
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    定格AC.125V-10A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ ON-ON SPDT(3P) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-ON SPDT(3P)

    ミヤマ電器
    239税込263
    1個
    欠品中
    接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-ON
  • スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P)

    ミヤマ電器
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    備考レバーニッケルメッキ極数双極双投接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P)

    ミヤマ電器
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
トグルスイッチ