絞り込み
機能動作
極数
ブランド
- RS PRO(87)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(61)
- APEM(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
- ミヤマ電器(34)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(12)
- GB[制御機器](12)
- Dailywell Electronics(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- FUNCTION(8)
- エスコ(7)
- ARCOLECTRIC(5)
- honeywell(4)
- Adafruit(4)
- ハネウェル(3)
- SPARKFUN(3)
- ELPA(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路
SCI¥479税込¥5271個3日以内出荷M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応![LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626875-251222-02.jpg)
LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF]
FUNCTION¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/15LED色青操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
防水トグルスイッチコード付(ON-ON)
FUNCTION¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷防水仕様のスイッチ本体に防水キャップを取り付けたコード付きのトグルスイッチです。 屋外など濡れる環境でも使用できます。 配線長は約30cmです。備考シャフト長:約20mm、赤線コモン極数単極双投(SPDT)取付穴径13Φ定格DC12V/25A端子形状約30cmコード付き(1.25SqX3C)操作部形状基本レバースイッチ特性ON-ON(オルタネイト)実装タイプパネル取り付け(ナット締付)
トグルスイッチ 双極 ON-ON
ミヤマ電器¥499~税込¥549~1個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤
ミヤマ電器¥629税込¥6921個3日以内出荷M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ ON-ON
ミヤマ電器¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から4日以内出荷機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA
ARCOLECTRIC¥1,598税込¥1,7581個欠品中接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。コンタクト定格電流 = 20 A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥949税込¥1,0441個3日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off
RS PRO(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE電圧(V)(電球を点灯させるために必要な)AC100定格電圧(V)250接点構成SPST材質(アクチュエータ)PC動作特性On-Off端末仕様タブ照明あり接触抵抗(Ω)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16@125Vac
RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off
RS PRO¥689税込¥7581個当日出荷仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE定格電圧(V)125、250接点構成SPST材質(アクチュエータ)PC動作特性On-Off端末仕様タブ照明あり接触抵抗(Ω)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16@125Vac
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
フラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥339~税込¥373~1個6日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。高静電耐圧を実現。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状フラットレバー電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥339~税込¥373~1個6日以内出荷から59日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥459税込¥5051個当日出荷高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。仕様RoHS対応品極数1使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品定格最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA定格電圧(V)AC/DC:60端子形状PC端子耐電圧AC250V 1分間ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)電流容量(A)AC/DC:0.05保存温度範囲(℃)-40~+85接点仕様単極双投接点材質金端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ON電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回
超小型トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥339税込¥3731個3日以内出荷幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥339~税込¥373~1個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥339~税込¥373~1個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
Dailywell Electronics¥239税込¥2631個当日出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応![LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626866-251222-02.jpg)
LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF]
FUNCTION¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/25LED色橙操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)![LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626918-251222-02.jpg)
LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF]
FUNCTION¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/25LED色緑操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)![LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626909-251222-02.jpg)
LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF]
FUNCTION¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/15LED色赤操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
トグルスイッチキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥63税込¥691個当日出荷トグルスイッチのレバー部にかぶせて内部の汚染を防ぐキャップです。適合機種ST・ET寸法(mm)Φ16×13内容キャップ
スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥599~税込¥659~1個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-ON
ミヤマ電器¥629~税込¥692~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥679~税込¥747~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥429~税込¥472~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥919税込¥1,0111個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)






![LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626875-251222-02.jpg)

![トグルスイッチカバー クリアブルー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616619-251222-02.jpg)
![トグルスイッチカバー カーボンブラック GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616610-251222-02.jpg)























![LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626866-251222-02.jpg)
![LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626918-251222-02.jpg)
![LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626909-251222-02.jpg)