絞り込み
機能動作
極数
ブランド
- RS PRO(87)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(61)
- APEM(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
- ミヤマ電器(35)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(12)
- GB[制御機器](12)
- Dailywell Electronics(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- FUNCTION(8)
- エスコ(7)
- ARCOLECTRIC(5)
- honeywell(4)
- Adafruit(4)
- ハネウェル(3)
- SPARKFUN(3)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け仕様カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85定格DC20V-25mA端子形状PC端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状スタンダードトグルスイッチ特性ON-OFF-ONアズワン品番67-0442-14メッキニッケル+金耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)
トグルスイッチ DPDT パネルマウント On -Off- On
ハネウェル¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷UL、CSA、CE。Honeywell NTシリーズトグルスイッチ。これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:11 A @ 115 V AC 、18 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●IP保護等級:IP67、IP68●パネルのカットアウト直径:12.4mm●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●パネルのカットアウトサイズ:12.4 (Dia.)mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:812-6598アズワン品番65-7841-40
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/用途建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子操作部形状防水ラージブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子機能防水形接点仕様金メッキ操作部形状基本レバー電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など仕様クイックコネクト端子形(銀接点):単極双投極数単極使用温度範囲(℃)-10/+55端子形状クイックコネクトLED色緑回路方式分離形接点仕様銀操作部形状LED付き機能動作ON-ON電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応
125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)端子台ねじ端子レバー倒れ角度(°)28パネル取付方式ねじ取付けタイプ絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上パネルカット寸法(mm)12.5耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様接点構成 = SPDT動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 21.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース長さ(mm)127幅(mm)76高さ(mm)10質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロッキングトグルレバースイッチ On-(On) DPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269,800税込¥296,7801箱(100個)7日以内出荷仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から93日以内出荷材質(本体)ポリエステル樹脂レバー長さ(mm)標準17.5保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質銀抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
小型トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から105日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV(1分間以上)取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上定格誘導負荷電流(A)10(AC125V)(力率=0.6)
フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
フジソク トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991個欠品中種類トグル極数2極使用温度範囲(℃)-20~85シリーズATE定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02端子形状PC端子ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001操作部形状フラットトグルスイッチ特性(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成DPDT耐電圧(V/min)AC250最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)機械的寿命(万回)3電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3接触機構クリップ
フジソク トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥559税込¥6151個翌々日出荷種類トグル極数単極使用温度範囲(℃)-20~85シリーズATE定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02端子形状R/A端子(0.3インチピッチ)ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001操作部形状スタンダードスイッチ特性(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPDT耐電圧(V/min)AC250最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)機械的寿命(万回)3電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3接触機構クリップ
フジソク トグルスイッチ DPDT On-On
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Vertical Through Holeアクチュエータ長さ = 10.5mm接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃UL、CSA. モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 基板トグルスイッチは基板取り付け用支持ブラケットで取り付けられています。. フジソクトグルスイッチ - 8Gシリーズ. このフジソク8Gシリーズのミニチュア基板トグルスイッチは、単極又は2極のコンタクト構成、モメンタリ又はオルタネートのスイッチング機能、ライトアングル、垂直又はストレートスルーホール基板取り付けの端子を用意しています。 様々な用途に対応できるよう、様々なトグルスイッチと様々なトグルスイッチレバーで構成されています。 8GA は標準トグルタイプ(10.5 mm)、 8G はショートトグルタイプ(6.8 mm)、 8GD はロングトグルタイプ(21.3 mm)のスイッチが含まれます。 8Gシリーズのトグルスイッチは、いずれもUL94V-0等級の自消性と耐フラックス性を備え、洗浄可能なエポキシシールドタイプです。端子とアース間の絶縁距離は4 mm超です。. 3つのレバー長を選択可能 - 標準タイプは10.5 mm、ショートタイプは6.8 mm、ロングタイプは21.3 mm ライトアングル、垂直又は水平基板取り付けオプション 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 最大接触抵抗: 10 mΩ 銀めっきコンタクト 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命 - モメンタリトグルスイッチは25,000回、オルタネートトグルスイッチは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8F定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状ウォータープルーフトグルスイッチ特性ON-ONメッキAgRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)5耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8C定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状PC端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状フラットトグルスイッチ特性ON-ONメッキAgRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.4、ロッキングリングを使用しない場合:3.4耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき長さ(mm)トグル:16.51極数2シリーズMTL定格電圧(V)28dc接点構成DPDT定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色緑構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作温度範囲(℃)-20~80動作電圧(V)28DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプワイヤーラグ実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルねじ山付き
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = Vertical Through Holeトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 11.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: < 317-617') 317-617/、< 317-639') 317-639/、< 317-623') 317-623/ 銀コンタクト: 品番: < 317-645') 317-645/、< 317-651') 317-651/、< 317-673') 317-673/ 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 16.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572') 317-572/、< 317-588') 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601') 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 20mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -20℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (オン)-オフーオン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 6.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.5極数3定格電圧(V)30dc接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)(端子)6動作特性On-Off-Onケース色黒構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作電圧(V)250AC、125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.2ターミナルタイプスルーホール実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルブッシング:ねじ山付き
TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.5極数2定格電圧(V)30dc接点構成4PDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色黒構成四極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作電圧(V)250AC、125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.2ターミナルタイプスルーホール実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルブッシング:ねじ山付き
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = MIL-STD-202FIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥869税込¥9561個翌々日出荷仕様洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、RSシリーズの洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチは、コンタクト抵抗が低く、コンタクト素材に金を使用しています。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は500Vrms (海抜0m)です。接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール保護等級IP67接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)Gold Plated Phosphor BronzeRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85アクチュエータ長さ(mm)6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥749税込¥8241個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)5.33実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)5.33実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 9.4mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -30 → +85℃トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On
RS PRO¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3