FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線システム SMC無線システムSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
無線押ボタンスイッチ親機 omron(オムロン)無線押ボタンスイッチ親機omron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
タイプ親機種類無線押ボタンスイッチ分類親機電源電圧(V)24周波数(MHz)929.2使用可能国日本
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ プラスチックヘッドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から81日以内出荷
フル2線式リモコン年間プログラムタイマ Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン年間プログラムタイマPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
用途分電盤用仕様ソーラー機能付種類フル2線信号出力形定格入力電圧(V)AC24主な用途分電盤用伝送方法割り込み式時分割多重
フル2線式リモコン スイッチ(8コ用) Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン スイッチ(8コ用)Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) SMC無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
フル2線式リモコンスマート設定器 Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコンスマート設定器Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)質量(g)約100使用温度範囲-10℃から+40℃寸法(幅W×高さH)(mm)43×191定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14オートパワーオフ5分±10秒電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
F2マルチマネージャー用拡張T/U Panasonic(パナソニック)F2マルチマネージャー用拡張T/UPanasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1個
60日以内出荷
リモコンスイッチ・無線スイッチ