絞り込み
接点構成
- 1a(1)
- 1c(2)
- その他(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- omron(オムロン)(5)
- 東芝ライテック(2)
- 日恵製作所(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
20Aフルパワーリモコンリレー片切
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷種類スイッチ温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:7形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:10形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷色グレー種類スイッチ周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数4個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数3個伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)24スイッチ数1個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線式リモコン年間プログラムタイマ
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷用途分電盤用仕様ソーラー機能付種類フル2線信号出力形定格入力電圧(V)AC24主な用途分電盤用伝送方法割り込み式時分割多重
フル2線式リモコンスマート設定器
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)質量(g)約100使用温度範囲-10℃から+40℃寸法(幅W×高さH)(mm)43×191定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14オートパワーオフ5分±10秒電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
フル2線式リモコン 調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:10形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:14形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数8伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数2個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:12形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数8個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:9形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコン 調光用接点入力T/U
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷用途分電盤用仕様入力形態:無電圧接点回路数入力回路数:1回路アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 オープン通信インターフェースM型
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801個32日以内出荷定格入力電圧:24VAC周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途1伝送ユニット用、分電盤用伝送方法割り込み式時分割多重点数【システム状態監視】1点
フル2線 接点状態監視用出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個32日以内出荷用途分電盤用仕様接点出力:片切回路数出力回路数:4回路アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 接点状態監視用入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷用途分電盤用仕様入力形態:無電圧接点定格入力電圧(V)AC24回路数入力回路数:4回路アドレス設定方式光アドレス設定式
2線式リモコンスイッチ16回路横型
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)スイッチ数16動作電圧(V)範囲:AC18~30
2線式リモコンスイッチ4回路横型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)定格出力リモコンリレー操作専用絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.5~1.25スイッチ数4強度(端子)0.8N・m以上耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)動作電圧(V)範囲:AC18~30接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4
フル2線式リモコン 増幅器(AC200V)
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個32日以内出荷用途天井用仕様フル端子ジョイント形端子形状フル端子ジョイント形定格入力電圧(V)AC200
フル2線式リモコン 増幅器
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個32日以内出荷用途天井用仕様フル端子ジョイント形周波数(Hz)定格:50/60端子形状フル端子ジョイント形周波数(kHz)伝送発信:10±1定格入力電圧(V)AC100主な用途天井用・フル端子ジョイント形伝送方法割り込み式時分割多重