絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- Panasonic(パナソニック)(42)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- SMC(5)
- omron(オムロン)(5)
- 日恵製作所(4)
- 東芝ライテック(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)

ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥669,800税込¥736,7801式翌日出荷グラウトポンプの遠隔操作を、より安全・快適に。インバーター制御搭載機であれば、さまざまなグラウトポンプへ取り付け可能です。特長:簡単取付 強力マグネットで本体に固定。配線後、数分で設置完了。防滴・防塵仕様。現場での使用を考慮した安心設計。流量設定を3パターン記憶出来ます。A・B・Cの3段階のボリューム設定を登録可能。作業内容に応じてワンタッチで切り替えできます。フェールセーフ機能搭載。万が一、送信機との通信が途切れた場合は、ポンプが自動停止。作業中の安全性を高めます。充電式送信機:面倒な乾電池交換は不要で繰り返し充電して使用できます。長距離通信は、電波到達距離:約300m 。使用環境により通信距離は異なります。設定メモリー機能付。電源を切っても流量設定を保持し再設定の手間を軽減します。幅広い電源に対応:AC100V・AC200Vのどちらにも対応。 グラウトポンプ 対応機種 SG-30(YBM製) SG-40(YBM製) SG-60(YBM製) GF-30(KGフローテクノ製) GF-40(KGフローテクノ製) MG-10・15・20(鉱研工業製) 使用の確認が取れているのはこの機種になります。 その他インバータ制御付きのポンプであれば使用することは可能です。(機械の配線図が必要です)