FA現場のお役立ち情報
59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数8個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:9形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線式リモコン電動機器制御スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン電動機器制御スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
  • フル2線式リモコン 調光用接点入力T/U Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン 調光用接点入力T/U

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    用途分電盤用仕様入力形態:無電圧接点回路数入力回路数:1回路アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線 オープン通信インターフェースM型 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 オープン通信インターフェースM型

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1個
    32日以内出荷
    定格入力電圧:24VAC周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途1伝送ユニット用、分電盤用伝送方法割り込み式時分割多重点数【システム状態監視】1点
  • F2マルチマネージャー用拡張T/U Panasonic(パナソニック)

    F2マルチマネージャー用拡張T/U

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1個
    32日以内出荷
  • フル2線 接点状態監視用出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    フル2線 接点状態監視用出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    32日以内出荷
    用途分電盤用仕様接点出力:片切回路数出力回路数:4回路アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線 接点状態監視用入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    フル2線 接点状態監視用入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    用途分電盤用仕様入力形態:無電圧接点定格入力電圧(V)AC24回路数入力回路数:4回路アドレス設定方式光アドレス設定式
  • 2線式リモコンスイッチ16回路横型 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ16回路横型

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)スイッチ数16動作電圧(V)範囲:AC18~30
  • 2線式リモコンスイッチ4回路横型 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ4回路横型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)定格出力リモコンリレー操作専用絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.5~1.25スイッチ数4強度(端子)0.8N・m以上耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)動作電圧(V)範囲:AC18~30接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4
  • フル2センシンゴウラインモニターT/U Panasonic(パナソニック)

    フル2センシンゴウラインモニターT/U

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    32日以内出荷
    用途分電盤用
  • フル2線式リモコン 増幅器(AC200V) Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン 増幅器(AC200V)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    32日以内出荷
    用途天井用仕様フル端子ジョイント形端子形状フル端子ジョイント形定格入力電圧(V)AC200
  • フル2線式リモコン 増幅器 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン 増幅器

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    32日以内出荷
    用途天井用仕様フル端子ジョイント形周波数(Hz)定格:50/60端子形状フル端子ジョイント形周波数(kHz)伝送発信:10±1定格入力電圧(V)AC100主な用途天井用・フル端子ジョイント形伝送方法割り込み式時分割多重
  • F2T/U付表示ランプ白 Panasonic(パナソニック)

    F2T/U付表示ランプ白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチ・個別接点入力T/U連動型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明種類スイッチ
  • F2T/U付表示ランプ赤 Panasonic(パナソニック)

    F2T/U付表示ランプ赤

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチ・個別接点入力T/U連動型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
  • 子機ストラップ omron(オムロン)

    子機ストラップ

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    タイプ子機ストラップアズワン品番64-9677-23
  • ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●Emission power:3mW幅(mm)56質量(kg)0.15高さ(mm)144タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support使用温度範囲(℃)-25~70規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328シリーズZBRP1深さ(mm)38チャンネル数1保護等級IP65 IEC 62262締付トルク(N・m)1.8~2.2最大消費電力(mW)1保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル許容相対湿度(%)95(結露のないこと)プロトコルZigBee Green Power対応操作位置任意の位置送受信周波数(MHz)2405材質(ベゼル)Plastic
  • リモコンリレー 両切 東芝ライテック

    リモコンリレー 両切

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
  • 無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ omron(オムロン)

    無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    61日以内出荷
    保護構造IP65周波数(MHz)929.2
リモコンスイッチ・無線スイッチ