絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: スイッチ用銘板

FA現場のお役立ち情報
864件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZENL1121 シュナイダーエレクトリック

    ZENL1121

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.015タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZENL接点構成1NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZBZ1602 シュナイダーエレクトリック

    ZBZ1602

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZBV6 シュナイダーエレクトリック

    ZBV6

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.016タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、JIS C8201-1、CSA C22.2 No 14シリーズZBV保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2光源色白保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZBE204 シュナイダーエレクトリック

    ZBE204

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.02タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Double使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE接点構成2NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)3.4 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZBE1026 シュナイダーエレクトリック

    ZBE1026

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.012タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni/Au耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZBE1015 シュナイダーエレクトリック

    ZBE1015

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB6YA001 シュナイダーエレクトリック

    ZB6YA001

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
  • ZB6AW3 シュナイダーエレクトリック

    ZB6AW3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB6AS834 シュナイダーエレクトリック

    ZB6AS834

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
  • ZB5AZ105 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AZ105

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)30高さ(mm)42タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5接点構成1NO+1NC深さ(mm)32保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5AT844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AT844

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)30質量(kg)0.05直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)56保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットPush-pull保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
  • ZB5AS94414 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS94414

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB5AS864 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS864

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB5AS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS844

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5AS834 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS834

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)30質量(kg)0.042直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60364-5-53、IEC 60947-5-5、GB 14048.5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-1、ISO 13850、UL 508、IEC 60204-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BZ64 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ64

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
  • ZB4BZ141 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ141

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.072高さ(mm)47タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1シリーズZB4接点構成1NO+2NC深さ(mm)37保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性5000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BZ103 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ103

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • ZB4BZ1029 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ1029

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
  • ZB4BW7A3741 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BW7A3741

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB4BW643 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BW643

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB4BH033 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BH033

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)29質量(kg)0.026直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for illuminated push-button、Operator:push-push、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4レンズ色緑深さ(mm)30保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性500000サイクル互換性Universal LED操作部形状Green flush、unmarkedクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応操作位置3 positions±45°耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BG08 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BG08

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)29質量(kg)0.098直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5シリーズZB4深さ(mm)72保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状Black key switchクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BC380 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BC380

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB4BA333 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BA333

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • ラベル 壬生電機製作所

    ラベル

    壬生電機製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1巻
    3日以内出荷
    タイプ長尺タイプ(センター)長さ(m)27.5
  • HB・スイッチ用角形照光用ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    HB・スイッチ用角形照光用ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥84税込¥92
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HB・非照光用角形ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    HB・非照光用角形ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥84税込¥92
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光ボタン(KP用)  2色変換ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(KP用) 2色変換ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥379税込¥417
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタンラベル緊急停止Φ56 アイマーク

    ボタンラベル緊急停止Φ56

    アイマーク
    ¥3,398税込¥3,738
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番438-4482材質PET取付粘着シール質量(g)7内径(Φmm)30外径(Φmm)56表示内容緊急停止
  • ボタン(G-KP用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン(G-KP用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合G-KP用寸法(mm)13.4×6.2(高さ不明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(LB・単極用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ソケット(LB・単極用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥179税込¥197
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(A-J、B-J用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キャップ(A-J、B-J用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥15税込¥17
    1個
    9日以内出荷
    適合A-J、B-J用ショートレバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×6.3色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形ボタン(LB、非照光用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形ボタン(LB、非照光用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥119税込¥131
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合LB、非照光用寸法(mm)13.2×13.2×10ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
  • □11.5ボタン(EB、MB-J用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    □11.5ボタン(EB、MB-J用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥43税込¥47
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    適合EB、MB-J用厚さ(mm)3.8+4.6寸法(mm)11.5×11.5ボタン形状角
  • 銘板 NWA形 IDEC(和泉電気)

    銘板 NWA形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製寸法t(mm)0.8取付穴径(Φmm)22
  • 銘板 IDEC(和泉電気)

    銘板

    IDEC(和泉電気)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 取付穴プラグ (L6/A6シリーズ) IDEC(和泉電気)

    取付穴プラグ (L6/A6シリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
    仕様●取付パネル厚(mm):0.5~5適合機種LB/A6シリーズ小形コントロールユニット色黒色保護構造IP65
  • 取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    色黒色保護構造IP65
スイッチ用銘板