絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- IDEC(和泉電気)(118)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(89)
- 富士電機(82)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(63)
- omron(オムロン)(50)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- アイマーク(20)
- Aratas(旧:omron)(11)
- ユーボン(9)
- 篠原電機(8)
- サンミューロン(8)
- エスコ(6)
- ナカマック(5)
- 三菱電機(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- マルヤス電業(3)
- 岩田製作所(2)
- 神保電器(2)
- 壬生電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
開閉式 押しボタンカバー
篠原電機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷1.取付はボタン・スイッチと共締めですので、カバー開閉時に脱落しません。2.操作部径Φ40程度、パネルからの突出30mm程度のボタン・スイッチに適合します。3.取付穴径Φ22・Φ30の2種類、白・赤の2色の組み合わせからお選びいただけます用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。材質ポリプロピレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥419税込¥4611個当日出荷から7日以内出荷仕様輝度レベル1適合YB、YB2用寸法(mm)2.54×3.4×6.6穴径(Φmm)5使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)最大逆電圧(V)4
サーモスタット
センサータテクノロジーズジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンカバー(コンパクト)
篠原電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷1.押ボタン樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。2.ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。や操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
e-CON用防塵カバー MCC
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(10セット)ほか当日出荷e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法t(mm)1寸法l1(mm)5.5寸法l3(mm)10.5寸法l2(mm)5
中形(Φ29)ボタン用 銘板
IDEC(和泉電気)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質ポリアミド樹脂外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
8N用Φ10カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷から12日以内出荷シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)
富士電機¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から41日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
アイマーク¥499税込¥5491枚当日出荷裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。トラスコ品番438-4563材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2文字色黒縦(mm)40横(mm)30表示内容自動 手動穴径(mm)22.5
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥229税込¥2521個当日出荷適合本体UB2フランジ有り用色黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ボタンラベル
アイマーク¥2,998税込¥3,2981組(10枚)当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET質量(g)7取付方式粘着シール外径(Φmm)56











![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)























![Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02482882-260708-02.jpg)