絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- IDEC(和泉電気)(118)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(89)
- 富士電機(82)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(63)
- omron(オムロン)(50)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- アイマーク(20)
- Aratas(旧:omron)(11)
- ユーボン(9)
- 篠原電機(8)
- サンミューロン(8)
- エスコ(6)
- ナカマック(5)
- 三菱電機(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- マルヤス電業(3)
- 岩田製作所(2)
- 神保電器(2)
- 壬生電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

取付穴プラグ (L6/A6シリーズ)
IDEC(和泉電気)¥409税込¥4501個4日以内出荷仕様●取付パネル厚(mm):0.5~5適合機種LB/A6シリーズ小形コントロールユニット色黒色保護構造IP65
表示灯(大型角胴形)セット M2P
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から62日以内出荷胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
L-TYPE 切断用材料
ナカマック¥7,198~税込¥7,918~1セット11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。L-TYPEは多種のサイズ(巾)に加工された棒状の材料で長さ方向を任意の寸法に切って使用する彫刻の材料です。シュリンク包装してありますので、切断・バフ加工もそのまま行うことができ、時間が短縮できて管理が容易です。色白厚さt(mm)2寸法b(mm)725
T-TYPE タイトル銘板用材料
ナカマック¥14,980~税込¥16,478~1箱(50枚)11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。色白厚さt(mm)2
S-TYPE スナップスイッチ用材料
ナカマック¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。R付色白寸法a(mm)20寸法(Φmm)12.5厚さt(mm)2寸法b(mm)40
N-TYPE 小サイズプレート用材料
ナカマック¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。色白厚さt(mm)2
接地極標示板 (令和)国土交通省仕様
アイマーク¥4,998税込¥5,4981枚9日以内出荷接地極用の標示板です。埋設した位置情報などを標示します。国土交通省仕様です。トラスコ品番268-6470材質真鍮厚さ(mm)1.2取付方式ビス止め仕様穴径(Φmm)5縦(mm)140横(mm)90表示内容接地極埋設標RoHS指令(10物質対応)対応
触感フィードバックモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷振動モーターを動作させるためのモジュールです クリック感を出したり、なめらかな振動の変化などを行わせることができます寸法(mm)18×17×2質量(g)1インターフェースI2C
ボタン(M-J、M2T-AK用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥68税込¥751個62日以内出荷ロッカスイッチ用・M,M2シリーズ用付属品寸法(mm)9.19×11.43対応M,M2RoHS指令(10物質対応)対応
中形Φ30ボタン用銘板
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)翌々日出荷適合Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用材質ポリアミド樹脂色黄文字内容EMERGENCY STOP外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
RS Pro 押しボタンレンズ 赤
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
















![Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486956-260708-02.jpg)