絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SIEMENS(249)
- IDEC(和泉電気)(120)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- 富士電機(82)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(63)
- omron(オムロン)(50)
- アイマーク(20)
- SUS(エスユーエス)(11)
- Aratas(旧:omron)(11)
- ユーボン(9)
- 篠原電機(8)
- サンミューロン(8)
- エスコ(7)
- APEM(7)
- EATON(イートン)(5)
- ナカマック(5)
- EAO(4)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コマンドスイッチ 別置トランス用ベース
富士電機¥259税込¥2851個当日出荷仕様別置トランス用ベース適合機種AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ長さ(mm)22.5幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
P-TYPE 押釦スイッチ用銘板材料
ナカマック¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。PーTYPEは押釦スイッチ用銘板材料ですが、彫刻する表示内容は様々であり、そのためにサイズ、形状の変わったものが数多く要求されます。その中から使用頻度の高い28種類を規格品化しました。標準のP-TYPE、巾広のPW-TYPE、この中より用途に応じた形状をお選びください。厚さt(mm)2
薄型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
プルスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷低温環境下でも使用可能なプルスイッチ。-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。凍結防止対策。スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。落下防止対策。取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。質量(g)376使用温度範囲(℃)‐25~+60(結露なきこと)配線接続リード線:約300mm設置場所屋内
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6817アズワン品番65-7798-30
スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールには、スプリング Terminal Type 接続の NO コンタクトが 2 つあります。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定 VDE認定仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNO●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6819アズワン品番65-7799-35
キー
SIEMENS¥4,698税込¥5,1681個当日出荷キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
コンタクトブロック DPNC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NC、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9509アズワン品番65-7809-25
Dismantling tool for switching element b
EAO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。EAO 61 シリーズのストップスイッチ用解体工具です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。仕様●コード番号:210-0795質量(kg)0.004種類取り外し工具シリーズ61アズワン品番65-7801-07
スイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様照明の色:白、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB照明ユニバーサルLEDRoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプライトブロック定格電圧(kV)24
RS Pro 黒 モジュラスイッチキャップ 5 x 4.6 x 9mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様スイッチノブ、押ボタンスイッチ用のノブです。寸法(mm)5×4.6×9色黒RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品SPPJ3シリーズ
8A用11Φ防水キャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,998税込¥4,3981セット(10個)9日以内出荷フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品仕様ナット付き幅(mm)11(ナット)厚さ(mm)3.3(ナット)高さ(mm)14.8(ナット含む)適合本体シリーズ名8ARoHS指令(10物質対応)対応
DP1-120用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769~税込¥846~1セット(10個)当日出荷から13日以内出荷適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応
DP1-100用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769~税込¥846~1セット(10個)7日以内出荷から12日以内出荷適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769税込¥8461セット(10個)7日以内出荷材質塩化ビニール仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
TP、TPL用取り付け枠
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥51~税込¥56~1個6日以内出荷から7日以内出荷TP2,TPL2 ボタン□10用 取付枠材質ABS寸法(mm)□12.5RoHS指令(10物質対応)対応
TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥52税込¥571個7日以内出荷から9日以内出荷□10用取付枠材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
8M用レバー
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥159~税込¥175~1個7日以内出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネート樹脂高さ(mm)18.8仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
ZBVB1
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個当日出荷質量(kg)0.017タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBV電源電圧(V)制限:AC21.6~26.4、DC19.2~30保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm消費電流(mA)15寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応耐用年数(年)10
ZB5AS844
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6






![コンタクトゴムカバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02493881-170116-02.jpg)
![ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486895-260708-02.jpg)