絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/240(1)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(1)
  • AC24(1)
  • DC5(4)
  • DC6(2)
  • DC12(7)
  • DC24(7)
  • DC48(2)
  • DC100(2)
接点構成
  • 2a
  • 1a(73)
  • 1a1b(10)
  • 1b(9)
  • 1c(42)
  • 2b(7)
  • 2c(33)
  • 3c(2)
  • 4a(2)
  • 4c(3)
  • 5a(1)
  • -(1)
  • DPDT(5)
  • DPNO(1)
  • DPST(2)
  • SPDT(6)
  • SPNC(1)
  • SPNO(8)
  • SPST(7)
端子形状
  • サーフェス・マウント端子(6)
  • ソケットタイプ端子(1)
  • プリント基板用端子(6)
  • 標準P/C板端子(5)
ブランド
  • omron(オムロン)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/110(1)
AC200/220(1)
AC12(1)
AC24(1)
DC5(4)
DC6(2)
DC12(7)
DC24(7)
DC48(2)
DC100(2)
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G4W omron(オムロン)パワーリレー G4Womron(オムロン)(39件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から86日以内出荷
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
用途電源装置
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から101日以内出荷
フォトモスリレー GU 2a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 2aPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1箱(50個)ほか
17日以内出荷
接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージDIP8
パワーリレー G7L-X omron(オムロン)パワーリレー G7L-Xomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
101日以内出荷
パワーリレー G7L-PV omron(オムロン)パワーリレー G7L-PVomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
101日以内出荷
MOS FETリレー カレントリミットタイプ omron(オムロン)MOS FETリレー カレントリミットタイプomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
669税込736
1個
31日以内出荷
フォトモスリレー HE 2a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2aPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(50個)
17日以内出荷
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー  RF SOP 2a 低オン抵抗 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗Panasonic(パナソニック)
53,900税込59,290
1箱(50個)ほか
17日以内出荷
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1箱(50個)
17日以内出荷
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
フォトモスリレー RF SOP 2A C×R Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 2A C×RPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1箱(50個)ほか
17日以内出荷
負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー  GU SOP 2a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2aPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1箱(50個)ほか
17日以内出荷
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU 2a カレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 2a カレントリミット機能付Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1箱(50個)
17日以内出荷
カレントリミット機能付 2aタイプ
接点構成2a電圧AC/DCタイプGU出力構成2a包装形態スティック包装パッケージDIP8
フォトモスリレー GE 2a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 2aPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(50個)ほか
17日以内出荷
負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2a
パワーリレー G7L(I) omron(オムロン)パワーリレー G7L(I)omron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
81日以内出荷
アズワン品番64-3375-75
PCBパワーリレー G4W omron(オムロン)PCBパワーリレー G4Womron(オムロン)
719税込791
1個
31日以内出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー