絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- omron(オムロン)(102)
- AUTONICS(オートニクス)(54)
- CHINO(チノー)(26)
- シマデン(19)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 日本電測(7)
- 神港テクノス(7)
- CAREL(6)
- testo(テストー)(5)
- 加美電子工業(5)
- 東邦電子(4)
- スリーハイ(3)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- honeywell(2)
- CALEX(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 内外電機(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る

デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から21日以内出荷デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から27日以内出荷デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46パソコン用設定ツール
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ