絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SUS(エスユーエス)(533)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • カナレ電気(21)
  • タカチ電機工業(20)
  • RS PRO(12)
  • エスコ(7)
  • 富士電機(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • 日東工業(2)
  • SIEMENS(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 空調服(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
  • コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼 シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼

    シュナイダーエレクトリック
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ。9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート
    仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911アズワン品番65-7841-06
  • コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ

    シュナイダーエレクトリック
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。IP65、IP657
    仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179アズワン品番65-7841-51
  • コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプ
    仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:5●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:204mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1166アズワン品番65-7841-72

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス