絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SUS(エスユーエス)(535)
- IDEC(和泉電気)(67)
- タカチ電機工業(21)
- カナレ電気(21)
- RS PRO(12)
- エスコ(8)
- 富士電機(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工業(2)
- SIEMENS(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 空調服(1)
特価
「穴数」から絞り込む

コントロールボックス 穴径 30mm 4 点用 ステンレス鋼
シュナイダーエレクトリック¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷9001KY/SKY 30 mm空のエンクロージャ。9001KY/9001SKY 30 mm制御ステーションには、組み立て済み制御ステーションと空のエンクロージャの2つの形式を用意しています。空のエンクロージャ(ユーザーによる組み立て用)、空のガード付きエンクロージャ(マッシュルームヘッドのオペレータは別売り)及びステンレススチールNEMA 1埋込型プレート仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●穴の数:4●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:ステンレス鋼●コード番号:817-0911アズワン品番65-7841-06
コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。IP65、IP657仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179アズワン品番65-7841-51
コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプ仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:5●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:204mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1166アズワン品番65-7841-72