タカチ電機ケース オーダー加工サービス
688件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
  • e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット

    SUS(エスユーエス)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
  • S-4545D等2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D等2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)

    e-CON付オートスイッチ(D-A93L)

    SUS(エスユーエス)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
    仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
  • e-CON付スイッチボックス(2点/照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点/照光)

    SUS(エスユーエス)
    4,788税込5,267
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付スイッチボックス(1点/照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(1点/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,870税込3,157
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
    ケーブル長(m)1
  • S-8080D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 1-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)

    S-8595D起動スイッチボックス

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
  • Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
    仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付近接センサ(TL-W5MC1) SUS(エスユーエス)

    e-CON付近接センサ(TL-W5MC1)

    SUS(エスユーエス)
    6,900税込7,590
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2検出距離(mm)5メーカーオムロン
  • e-CON付セレクトスイッチ Φ22 SUS(エスユーエス)

    e-CON付セレクトスイッチ Φ22

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
    付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
  • e-CON付非常停止Sボックス(照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付非常停止Sボックス(照光)

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    11日以内出荷
    非常停止スイッチのボックスです。 B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
    ケーブル長(m)1
  • S-6480D 1-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 1-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈長さL(mm)106表面処理アルマイト処理
  • S-4545D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 3-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30
  • Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業

    アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
  • フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • e-CON付光電センサ(E3Z-T61) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3Z-T61)

    SUS(エスユーエス)
    14,100税込15,510
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)15
  • S-8080D 1-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 1-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-6480D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈長さL(mm)216表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-4565D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4565D 1-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-4545D 2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • T-H120VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H120VT3-W4加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    材質鋼板製種類壁掛形 1点用塗装色5Y7/1 半ツヤ
  • フロアボックス用AVプレート カナレ電気

    フロアボックス用AVプレート

    カナレ電気
    739税込813
    1個ほか
    3日以内出荷
    MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
  • e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
  • S-8080D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)166適合規格防麈長さL(mm)166表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4565D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-8595D等2-Φ22.5L146/ノーマル SUS(エスユーエス)

    S-8595D等2-Φ22.5L146/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
  • スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    材質鋼板製種類壁掛形 2点用塗装色5Y7/1 半ツヤ

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス