タカチ電機ケース オーダー加工サービス
686件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
  • コントロールボックス 穴径 22mm メタル SIEMENS

    コントロールボックス 穴径 22mm メタル

    SIEMENS
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●幅:85mm●深さ:112.5mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス●コード番号:193-4789アズワン品番65-7839-29
  • コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックス 穴径 22mm 2 点用 アルミ

    シュナイダーエレクトリック
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。IP65、IP657
    仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179アズワン品番65-7841-51
  • コントロールボックス メタル SIEMENS

    コントロールボックス メタル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし
    仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301アズワン品番65-7791-67
  • コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプ
    仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:5●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:204mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1166アズワン品番65-7841-72
  • コントロールボックス omron(オムロン)

    コントロールボックス

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    寸法(Φmm)パネル加工:22.3穴数3
  • KGN形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    24日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • e-CON付電圧計 SUS(エスユーエス)

    e-CON付電圧計

    SUS(エスユーエス)
    50,000税込55,000
    1個
    10日以内出荷
    SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。 バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。
    型式K3HB-XVD-C1ケーブル長(m)1メーカーオムロン
  • e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,170税込1,287
    1本
    10日以内出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ながらスイッチA SUS(エスユーエス)

    e-CON付ながらスイッチA

    SUS(エスユーエス)
    11,350税込12,485
    1個
    8日以内出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ(カバー付き)。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2)

    SUS(エスユーエス)
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    主にピッキング用途に使用する小型センサです。
    型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
  • e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1)

    SUS(エスユーエス)
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    主にピッキング用途に使用する小型センサです。
    型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
  • e-CON付ピッキングセンサ(70mm) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ピッキングセンサ(70mm)

    SUS(エスユーエス)
    31,880税込35,068
    1個
    10日以内出荷
    主にピッキング用途に使用する小型センサです。
    型式NA1-PK1ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)0.3
  • e-CON付光電センサ(CX-424) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(CX-424)

    SUS(エスユーエス)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    型式CX-424ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)0.1
  • e-CON付光電センサ(CX-412) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(CX-412)

    SUS(エスユーエス)
    13,000税込14,300
    1個
    10日以内出荷
    型式CX-412ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)15
  • e-CON付光電センサ(E3T-FT12) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3T-FT12)

    SUS(エスユーエス)
    14,100税込15,510
    1個
    10日以内出荷
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)0.5
  • e-CON付温度調節器 SUS(エスユーエス)

    e-CON付温度調節器

    SUS(エスユーエス)
    21,880税込24,068
    1個
    当日出荷
    設定温度になると信号を出力します。
    型式E5CC-RX0DSM-000(オムロン)ケーブル長(m)0.3
  • e-CON付タイムスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付タイムスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    33,000税込36,300
    1個
    10日以内出荷
    1週間の中でON/OFFの時間を設定することが出来ます。
    型式H5S-WA2D出力週間/2ch、40ステップ/chケーブル長(m)2メーカーオムロン
  • e-CON付フットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付フットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    5,800税込6,380
    1個
    11日以内出荷
    踏んでいる間だけONするスイッチです。
    型式SFVS-1ケーブル長(m)1メーカー国際電業
  • e-CON付サムロータリスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付サムロータリスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    5,100税込5,610
    1個
    10日以内出荷
    1桁の16進数を4ビットの2進数に変換します。
    型式A7BS-254ケーブル長(m)2メーカーオムロン
  • e-CON付非接触スイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付非接触スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    52,000税込57,200
    1個
    12日以内出荷
    直接触れることなく、近付けるだけでONします。
    型式DHS-1ケーブル長(m)2検出距離(mm)最大500メーカー竹中エンジニアリング点灯方式出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
  • AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型) IDEC(和泉電気)

    AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!
    仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
  • 配線引込器具(防爆構造) IDEC(和泉電気)

    配線引込器具(防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
    材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
  • ターンマウントS タッププレート SUS(エスユーエス)

    ターンマウントS タッププレート

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1枚
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • フィックスマウントS用タッププレート SUS(エスユーエス)

    フィックスマウントS用タッププレート

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1枚
    8日以内出荷
  • ターンマウントM タッププレート SUS(エスユーエス)

    ターンマウントM タッププレート

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
  • ターンマウントM用タッププレート SUS(エスユーエス)

    ターンマウントM用タッププレート

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1枚
    8日以内出荷
    材質SPHC 三価クロメートメッキ寸法(mm)98×98×3.2質量(kg)0.123穴径(Φmm)Φ45
  • フィックスマウントM用タッププレート SUS(エスユーエス)

    フィックスマウントM用タッププレート

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1枚
    8日以内出荷
  • フランシホキョウバン(D85)2枚 SUS(エスユーエス)

    フランシホキョウバン(D85)2枚

    SUS(エスユーエス)
    849税込934
    1セット
    8日以内出荷
  • ターンマウントL用タッププレート SUS(エスユーエス)

    ターンマウントL用タッププレート

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
  • エルボS SUS(エスユーエス)

    エルボS

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1台
    8日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(M4×18)8本材質カバー:ナイロン樹脂(ライトグレー)寸法(mm)100×100×55質量(kg)0.15材質(本体)アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキタイプ曲がり角度90°
  • 取付プレートL SUS(エスユーエス)

    取付プレートL

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材寸法(mm)110×110×12質量(kg)0.48タイプ取付けプレートL適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600
  • エルボL SUS(エスユーエス)

    エルボL

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(M6×22)8本材質カバー:アルミプレート寸法(mm)106.5×106.5×90質量(kg)1.2材質(本体)ステンレス鋳造タイプ曲がり角度90°
  • フィックスマウントL SUS(エスユーエス)

    フィックスマウントL

    SUS(エスユーエス)
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(M6×22)4本材質ステンレス鋳造寸法(mm)106×106×22質量(kg)0.67タイプ固定タイプ
  • ターンマウントS SUS(エスユーエス)

    ターンマウントS

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(M4×45)4本材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ
  • テーブルクランプ用ブラケット SUS(エスユーエス)

    テーブルクランプ用ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    7,498税込8,248
    1台
    8日以内出荷
  • パイプ取付用ブラケット SUS(エスユーエス)

    パイプ取付用ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,798税込9,678
    1台
    8日以内出荷
  • フレキシブルアーム SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアーム

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    可搬質量(kg)8
  • テーブルクランプ用ブラケット(高荷重用) SUS(エスユーエス)

    テーブルクランプ用ブラケット(高荷重用)

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
  • ベースビス止メ用ブラケット SUS(エスユーエス)

    ベースビス止メ用ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
  • フレキシブルアーム高荷重タイプ SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアーム高荷重タイプ

    SUS(エスユーエス)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス