タカチ電機ケース オーダー加工サービス
686件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
  • Dスイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形タイプ照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • T-F352VT3-S12加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-F352VT3-S12加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷
  • T-D85加工ナシ445W325H SUS(エスユーエス)

    T-D85加工ナシ445W325H

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
  • TBOX-D85-三菱(GT2512/2712用)穴加工ボックス(裏面ネジ止めタイプ) SUS(エスユーエス)

    TBOX-D85-三菱(GT2512/2712用)穴加工ボックス(裏面ネジ止めタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb)質量(kg)2.4~2.5適合規格防塵外形寸法W(mm)420外形寸法H(mm)325
  • T-D85GP-36/46加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-D85GP-36/46加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
  • T-D85VT3-V7加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-D85VT3-V7加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:175(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)350外形寸法H(mm)275
  • T-D85VT3-V8スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-D85VT3-V8スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
  • T-D65GT1575加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-D65GT1575加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷
  • T-D65GT1565スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-D65GT1565スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
  • T-H200加工ナシ300W207H SUS(エスユーエス)

    T-H200加工ナシ300W207H

    SUS(エスユーエス)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.4適合規格防塵外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)207
  • T-H200GT25加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H200GT25加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    8,398税込9,238
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.1適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
  • T-H200VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H200VT3-Q5加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    8,398税込9,238
    1台
    8日以内出荷
    適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.0適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
  • T-H120VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-H120VT3-W4スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
  • T-H120GT2103オールインワン SUS(エスユーエス)

    T-H120GT2103オールインワン

    SUS(エスユーエス)
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷から33日以内出荷
  • コントロールBOX その他(標準タイプ) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX その他(標準タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1台
    32日以内出荷から47日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • コントロールBOX スタンドキット IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX スタンドキット

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1台
    10日以内出荷から27日以内出荷
    5Y7/1(半つや)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1台
    32日以内出荷
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
  • AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 3点用

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質アルミダイカスト製
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
  • KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1台
    24日以内出荷から32日以内出荷
  • 閉鎖形コマンドボックス AHX-A形 富士電機

    閉鎖形コマンドボックス AHX-A形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
  • S-8595D 3-Φ22.5L500/ノーマル SUS(エスユーエス)

    S-8595D 3-Φ22.5L500/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    3,298税込3,628
    1台
    9日以内出荷
    仕様起動スイッチボックス用穴加工ボックス材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)F1:22.5、F2:22.5寸法L(mm)500適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • 微差圧スイッチボックス azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチボックス

    azbil(旧:山武)
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
    微差圧スイッチを収納・保護するための専用ボックスです。 。 微差圧スイッチ(PYY-604、PYY-CL13)に対応しています。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 パッキン付き扉を採用し、機器保護に配慮しています。 。 パッチン錠付きで扉の固定が可能です。 。 機器取付板や取付用部材が付属し、施工が容易です。
    用途適用機器:PYY-604、PYY-CL13(微差圧スイッチ) 。 取付方法:壁面直付け(M6ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板(扉・本体 t1.2、機器取付板 t1.6) 。 塗装色:マンセル5Y7/1 。 質量:約2.6kg 。 使用条件:屋外使用不可
  • ダンパアクチュエータ防雨ケース azbil(旧:山武)

    ダンパアクチュエータ防雨ケース

    azbil(旧:山武)
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 ダクトへねじ止めして取り付け可能です。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。 。 補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています
    用途形番:DY3001A1005 。 製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース 。 適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器) 。 対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:ダクト取付(ねじ止め) 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.8kg
  • フリーアクセスサーモボックス azbil(旧:山武)

    フリーアクセスサーモボックス

    azbil(旧:山武)
    31,980税込35,178
    1個
    17日以内出荷
    フリーアクセスフロア内に温度・湿度調節器や検出器を設置するための専用ボックスです。 。 ネオスタットおよびネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形)に対応しています。 。 フリーアクセス床内への設置に適しています。 。 パンチングカバー構造により室内空気を効率よく取り込めます。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 室内環境の温湿度検出用途に適した設計です。
    用途適用機器:ネオスタット(ベースプレート・取付板付き形) 。 適用機器:ネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形) 。 取付方法:フリーアクセス内床置き 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:カバー約0.45kg、ケース約0.83kg 。 付属品:なし
  • ミズコン防雨ケース azbil(旧:山武)

    ミズコン防雨ケース

    azbil(旧:山武)
    95,980税込105,578
    1個
    17日以内出荷
    ミズコン本体(R7010W)を収納・保護するための防雨ケース 。 屋外設置に対応した壁取付タイプ 。 ステンレス製で耐食性に優れる 。 ミズコン機器の保護および配線収納に対応 。 シンプルなボックス構造で施工しやすい設計
    用途形番:DY3001A2002 。 製品名:ミズコン防雨ケース 。 適用機器:R7010W 。 取付方法:壁取付 。 材質:ステンレス t1.0 。 質量:約2.2kg 。 付属品:なし
  • ビブコン取付ボックス azbil(旧:山武)

    ビブコン取付ボックス

    azbil(旧:山武)
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    感震装置「ビブコン V-725」を取り付けるための専用ボックスです。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 ビブコンの保護と確実な固定を実現します。 。 取付用ねじが付属しており施工が容易です。
    用途適用機器:感震装置 ビブコン V-725 。 取付方法:壁面直付け(M4ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:プレート約0.27kg、ケース約0.66kg 。 付属品:ビブコン取付ねじ M4×8mm ×3本 。 外形寸法:約150(W)×150(H)×50(D)mm
  • 空調ベッド用 コントロールボックス 空調服

    空調ベッド用 コントロールボックス

    空調服
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番159-5837
  • EW2A Series SWD 125 IDEC(和泉電気)

    EW2A Series SWD 125

    IDEC(和泉電気)
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。
    用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
  • EW1A Series AWD 160 IDEC(和泉電気)

    EW1A Series AWD 160

    IDEC(和泉電気)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化。電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    用途ケータリング用台車、搬送用椅子およびベッド、病院用搬送装置その他【ギアボックス】2段ヘリカルギアブレーキ【外部ブレーキ】NO電圧DC 24V車輪径(Φmm)158高さ(mm)173最大トルク(N・m)22定格出力130 W(S1)コード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリなし、ニッケル水素電池タイヤタイプPU 70 sh.A, Flat profile、帯電防止ホイール垂直負荷重(kg)50(最大5km/h)最大推進力(N[kgf])270[27.5]平均速度(km/h)【モーター】0~5、【モーター】0~5IP等級【IPインデックス】IP66
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)147銀色高さ(mm)275取付方式支柱または壁面に取付け番号1476923分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース部材スチール表面亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)50ライトグレー (RAL 7035)取付位置:任意高さ(mm)50取付方式ネジ取付け奥行(mm)20番号1557909分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PC保護等級IPコード: IP55、NEMAコード: 6Pハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート) UV安定化難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    52日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。透明カバー付き完成形ケース(取付部材含む)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863104分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMAコード: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:透明
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。コーナーマウント、2+2個セット(全ハウジングサイズ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)25ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)51取付方式ネジ取付け奥行(mm)11番号1557904分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PCハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC-ABS難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)65ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓用コンソールボックス カナレ電気

    卓用コンソールボックス

    カナレ電気
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
    質量(kg)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1350×800キャスター径(Φmm)60穴の有無ノック穴:左右あり
  • 32CHパラパラボックス カナレ電気

    32CHパラパラボックス

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1個
    16日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    タイプパラパラボックスチャンネル数32
  • 12CHパラボックス カナレ電気

    12CHパラボックス

    カナレ電気
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
  • 8CHパラボックス カナレ電気

    8CHパラボックス

    カナレ電気
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)1.5タイプパラパラボックスチャンネル数8

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス