絞り込み
入力種類
- 無電圧(1)
- 電圧(1)
電源電圧(V)
- AC24/DC24~48(2)
- AC100~240(5)
- AC/DC12~24(1)
- AC/DC24(1)
- AC/DC24~240(1)
- DC5(2)
- DC12~24(3)
表示桁数
- 3.5(3)
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- 渡辺電機工業(60)
- omron(オムロン)(22)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- LASCAR(20)
- NMB(ミネベア)(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- HOBUT(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 神港テクノス(1)
- 共立電子産業(1)
- RS PRO(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
「入力種類」から絞り込む
無電圧(1)
電圧(1)

デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から22日以内出荷DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。表示(レンジ)-9999~9999電源電圧(V)AC/DC24~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC5V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC5表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12-24V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
デジタルパネルメータMT4Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12- 24V質量(g)44規格EAL、RoHS出力【メイン出力(比較値)】表示専用文字高(mm)10表示桁数3+1/2桁表示範囲0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時: -20~60測定内容DC電流サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応許容入力測定入力仕様の150%使用周囲湿度(%RH)35~85%RH、保存時: 35~85%RH
デジタルパルスメータMP5Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型LCDディスプレイパルスメータLR5N-B
AUTONICS(オートニクス)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。保護等級IP66(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応