絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(175)
- omron(オムロン)(94)
- 渡辺電機工業(70)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- ライン精機(56)
- 三菱電機(55)
- IDEC(和泉電気)(44)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- LASCAR(20)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- 発紘電機/富士電機(11)
- 大崎電気工業(11)
- DER EE(10)
- MG(旧エム・システム技研)(9)
- 河村電器産業(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

カウンタ/タイマ
AUTONICS(オートニクス)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から21日以内出荷One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。用途ゴム圧縮成形工程用。材質/仕上プラスチックタイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)各種認証CE cURus
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から27日以内出荷大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。奥行(mm)45最高計数速度5kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から34日以内出荷電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から22日以内出荷DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。表示(レンジ)-9999~9999電源電圧(V)AC/DC24~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC5V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC5表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12-24V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷DIN48×24mm。 小型・加算専用カウンタ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。保護等級IP66(IEC規格)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメータMT4Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12- 24V質量(g)44規格EAL、RoHS出力【メイン出力(比較値)】表示専用文字高(mm)10表示桁数3+1/2桁表示範囲0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時: -20~60測定内容DC電流サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応許容入力測定入力仕様の150%使用周囲湿度(%RH)35~85%RH、保存時: 35~85%RH
デジタルパルスメータMP5Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型LCDディスプレイパルスメータLR5N-B
AUTONICS(オートニクス)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。保護等級IP66(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応