絞り込み
入力種類
電源電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
517件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
  • デジタルパネルメータ用カバー omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ用カバー

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • デジタルパネルメータ 専用ケーブル K32 omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ 専用ケーブル K32

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 積算・加減算パルスメータ用防水パッキン omron(オムロン)

    積算・加減算パルスメータ用防水パッキン

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    仕様防水パッキン
  • デジタルメータリレー 渡辺電機工業

    デジタルメータリレー

    渡辺電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12- 24V
    質量(g)44規格EAL、RoHS出力【メイン出力(比較値)】表示専用文字高(mm)10表示桁数3+1/2桁表示範囲0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時: -20~60測定内容DC電流サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応許容入力測定入力仕様の150%使用周囲湿度(%RH)35~85%RH、保存時: 35~85%RH
  • 変換器用デジタル指示計 ミネベアミツミ

    変換器用デジタル指示計

    ミネベアミツミ
    61,980税込68,178
    1個
    欠品中
    96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用デジタルインジケータ。ピークホールド機能付。CC-Linkインターフェイス対応。(別売品)CEマーク適合品。保護等級:IP65相当(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)。簡単なキー操作で校正が行える「簡単校正機能」を搭載。
    その他【CHECK】約0.3mV/V(約0mV/V~2.4mV/Vの範囲を0.1mV/V刻みで設定可)質量(g)約500(別売品含まず)電源【ブリッジ】DC5V±0.25V 60mA以内(DC2.5V切換可)消費電力約13.5VA(オプションあり、AC230Vにて)約9.0VA(オプションあり、AC100Vにて)表示【回数】4回/s(20回/s、50回/s、100回/s切換可)【荷重】赤色7セグメントLED 文字高17mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)分解能【出力】約1/12 000電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz(許容可変範囲:AC85~264)保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)機能ゼロトラッキング、デジタルローパスフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、簡単校正、校正データ切換え、コンパレーター銘柄切換え、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換え、キーロック、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニターモード、【コンパレーター】設定値 : - 99 999~99 999設定数 : SO、S1、S2 3点 ※「S0」はファンクション設定によるコンパレーター変換回数 : A/Dサンプリングに同期出力範囲DC±10V負荷抵抗5kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999サンプリング【A/D】10回/s、20回/s、50回/s、100回/s、200回/s外部制御機能ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/ZOFF、SEL.1、SEL.2使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)非直線性表示0.01%F.S.、出力0.05%F.S.、出力0.04%F.S.入力ノイズトラッキング:±0.2uVp-p以下、アナログピークホールド:±0.6uVp-p以下(各種フィルターデフォルト設定にて)入力フィルタートラッキング:デジタルローパスフィルター0.1~20.0Hz(0.1Hz刻みで調整可)、アナログピークホールド:アナログローパスフィルター2Hz、10Hz、100Hz、2kHz入力範囲±3.1mV/V 入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5Vの時)出力数4回/s、20回/s、50回/s、100回/s切換可 (A/Dサンプリングに同期)
  • DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコム

    DIN48×96型高速デジタルパネルメータ

    バルコム
    56,980税込62,678
    1台
    30日以内出荷
    プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプ。サンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプ。アナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ。警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作。LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能。比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
    表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
  • 小型・高速ストレンゲージパネルメータ バルコム

    小型・高速ストレンゲージパネルメータ

    バルコム
    80,980税込89,078
    1台
    10日以内出荷
    スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]。ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]。自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]。オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]。トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]。オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]。アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]。レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]。ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ。制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]。キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]
    感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能)範囲スパン調整:0.001~3.000mV/Vアナログ出力4~20mA表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm)電源電圧(V)DC24適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ)レンジ(計測)±4mV/V確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。変換方式A/D:逐次比較設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能)温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能ゼロ調整範囲±1.000mV/V計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能)センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
  • 高速ストレンゲージパネルメータ バルコム

    高速ストレンゲージパネルメータ

    バルコム
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上。圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト。初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能。アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意。ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能。デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能。トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能。パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
    動作方式逐次比較方式表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑)感度(最小入力)0.5μV/digit適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω)確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。最大表示9999最大入力電圧3.3mV/V温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度2000回/秒ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/Vゲイン0.001~+3.300mV/Vセンサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
  • グラフィカルデジタルパネルメータ バルコム

    グラフィカルデジタルパネルメータ

    バルコム
    67,980税込74,778
    1台
    30日以内出荷
    バーグラフ・トレンドグラフによるグラフィカルな表示、縦/横どちらにも追従した見やすい表示、赤・黄・緑と直感的に状態を知らせるカラー表示など、現場に求められる機能を満載したVGM5シリーズが、パネルメータの新領域をひらきます。
    材質ポリカーボネート、(PC)UL94V-0入力CHプロセス入力(1ch)比較出力リレー出力(A接点)
  • 高速ストレンゲージパネルメータ バルコム

    高速ストレンゲージパネルメータ

    バルコム
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示。ユーザー視点を考慮したワーニング表示。16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)。プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付。比較設定出力5点
    電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可)精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価)表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時)フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁)表示範囲-99999~99999出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)変換速度A/D:4000回/秒RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時)信号入力±3.2mV/V小数点設定表示位置は選択可能
  • F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス電源(V)AC100-240表示更新:0.3s入力方式単相表示桁数6桁(周波数表示桁)表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光)表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)表示単位Hz / rpm雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • F/Vコンバータ 解析用2CH COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ 解析用2CH

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    459,800税込505,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式2CH同時計測 単相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷
    消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター サーミスタ温度計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 測温抵抗計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    22,980税込25,278
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター CAN変換器

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ プログラマブル

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V入力種類パルス電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
  • ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ファンクションジェネレータ パル信号発生器

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps
  • 小型F/Vコンバータ ハンディ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    小型F/Vコンバータ ハンディ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    149,800税込164,780
    1台
    20日以内出荷
    仕様●アナログ:0-10V●ダイナミックTM予測:8段階(周期保持、連続予測、停止予測6段階)●チャタサプレス・ステップレス:ON/OFF●移動平均:2025/01/16●演算モード:データロック、ピークホールド、バレーホールド、デュアルレンジ、スプレッド(上下限周波数設定)、対数出力●分周比:1 - 999(パルス平均)電源(V)DC9.6-30入力方式単相コンパレータ出力停止検出、コンパレータ測定モード周波数計 / 周期計
  • ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ユニバーサル速度計 速度計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    96,980税込106,678
    1台
    15日以内出荷
    定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
  • ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
  • ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    57,980税込63,778
    1台
    15日以内出荷
    径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • F/Vコンバータ 解析用 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ 解析用

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    299,800税込329,780
    1台
    20日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式単相、A/B相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    44,980税込49,478
    1台
    20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50(非結露)消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間使用湿度範囲(%RH)35~85(非結露)USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 瞬時積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 瞬時積算計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    入力方式単相/2相信号機能スケーリング:任意のレートを1パルスに対して設定可能表示器数値表示:瞬時表示 上段6桁 7 セグメントLED 文字高14.2mm/積算表示 下段8桁 7 セグメントLED 文字高10.16mm使用温湿度範囲0 ℃~+ 40 ℃ /85%HR 以下(但し、結露無き事)消費電力(VA)AC 電源仕様8以下・DC 電源仕様6以下保存温度範囲(℃)- 20 ~+ 70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • デジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-822Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-822Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-824Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-824Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-821Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-821Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-828Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-828Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-819Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-819Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-830Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-830Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-820Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-820Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-825Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-825Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-826Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-826Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-823Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-823Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-829Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-829Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ