絞り込み
入力種類
電源電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
518件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • 周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類周波数表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • 温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体) 渡辺電機工業

    温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)

    渡辺電機工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルメーター MT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    パネルメーター MT4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)DC12-24表示桁数4桁
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業

    DC4-100V LEDデジタル電圧計

    共立電子産業
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    パネル取付タイプのデジタル電圧計モジュールです。読みやすい3桁7セグメントLEDによる電圧直読(DCV)の表示となっています。動作用電源と測定電圧入力が共通となっています。配線の引き回しやメンテナンスがしやすい端子台タイプ。【使用方法】。端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)
    穴径(Φmm)パネル加工:22測定回数約1回/秒分解能0.1V動作電圧(V)DC4~100
  • 小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス)

    小型デジタルパネルメータ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC5V
    仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC5表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス)

    小型デジタルパネルメータ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12-24V
    仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    96,980税込106,678
    1台
    20日以内出荷
    取付方式パネル取付定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示桁数6表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 直流電圧計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 熱電対計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • 高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    299,800税込329,780
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)AC100-240入力方式単相、A/B相使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)30VA以下保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMR20-1-ACV-R-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMR20-1-ACV-R-C

    Murata Power Solutions
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 29.9mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、 AC 電源システムの True-RMS 値を測定して表示するために使用する、セルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。測定されたユニットは、多くの DC-AC パワーインバータの三角、矩形、擬似正弦出力を含む AC 電源で歪みが発生します。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。このメータは、分解能が 0.1 V の AC 電圧を正確に表示します。リセット可能ヒューズを内蔵しているため、長期的な信頼性を確保しています。13 ビットの A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用しています。この電圧計は、頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められ、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。供給電圧範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点AC電源から直接給電するセルフパワー型 「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )丸形切抜きに設置できます 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ 別売でノックアウトパンチ及び工具あり アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 UL認定 cUL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
  • LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP

    LEM
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
  • 変流器 入力電流:50A 50:1 シャーシ取り付け マルチ計測器

    変流器 入力電流:50A 50:1 シャーシ取り付け

    マルチ計測器
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
    仕様●巻数比:50:1●ボアサイズ:10mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:50A●出力電流:16.6 mA●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5497アズワン品番65-7357-25
  • ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケア

    ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ

    オムロンヘルスケア
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
  • NXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュール オムロンヘルスケア

    NXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュール

    オムロンヘルスケア
    84,980税込93,478
    1個
    欠品中
    オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
    仕様●シリーズ:NX●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:NX 制御ユニット●電源電圧:24 V dc●出力数:4●許容入力:0.75 W●取付方法:DINレール●寸法:104.5 x 71 x 12 mmアズワン品番65-7266-03
  • イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール オムロンヘルスケア

    イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール

    オムロンヘルスケア
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    Omrony92f-75は、アダプタプレートパネル取り付け、4mm45.3mmx26mmの外寸、そのサブミニチュアカウント積算カウンタで構成され、外部電源は不要です。ノイズ耐性を向上Wire-Wrapタイプも用意
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信アズワン品番65-7276-24
  • デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Yシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換器用デジタル指示計 CSD-814B NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計 CSD-814B

    NMB(ミネベア)
    109,800税込120,780
    1台
    47日以内出荷から52日以内出荷
    文字高22 mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測表示 11ドットのバーメーターで定格に対する現在値の割合が一目瞭然 内蔵4段コンパレーターに加え、別売品により8段まで増設可能 比較設定値の変更中でも計測が中断されない設定値変更機能 豊富な別売品群
    質量(kg)約1.9(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示【状態表示】 RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK【設定表示】 7セグメント蛍光表示管 S1, S2, S3, S4 各7桁 文字高 4.5 mm【バーメーター表示】 11dotバーメーターにより定格荷重(100 %)に対する現在荷重の割合を表示【表示回数】 4 回/s (設定により20 回/s可)電源電圧(V)AC100(許容可変範囲:AC85~132)50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×175(突起部含まず)使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁表示範囲-1000~11000(×2,×5,×10可)、-11000~11000(×2、×5、×10可 ファンクション設定で+/-表示モード設定時)消費電力(VA)約22 (別売品無し、AC100 Vにて)、最大約30 (別売品実装時)A/Dサンプリングタイム100 回/s温度の影響零点:±0.2 μV/℃(高精度型:±0.1 μV/℃)、感度:±0.001 5 %F.S./℃非直線性0.01 %F.S.入力フィルター4 Hz入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)±0.6 mV/V~±3 mV/V入力にて±F.S.設定可能(ファンクション設定で+/-表示モード選択時)、(ブリッジ電源 DC10 Vの時)
  • 変換器用デジタル指示計 CSD-815B NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計 CSD-815B

    NMB(ミネベア)
    63,980税込70,378
    1台
    47日以内出荷
    96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。 ピークホールド機能付 CC-Linkインターフェイス対応可能
    質量(kg)約0.5(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可)電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz保護等級IP65相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)機能ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁出力範囲DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999表示色赤色7セグメントLED 文字高 17 mm消費電力(VA)約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V~240 Vにて)A/Dサンプリングタイム100 回/s非直線性表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S.入力ノイズ±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて)入力フィルター2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz入力範囲±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時)出力数4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999mA
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • デジタルメータリレー 渡辺電機工業

    デジタルメータリレー

    渡辺電機工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    取付方式盤面取付アナログ出力なし電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)

    渡辺電機工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示) 渡辺電機工業

    交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    抵抗測定用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±0.09999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
  • 直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー 渡辺電機工業

    直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー

    渡辺電機工業
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取付方式盤面取付表示桁数5+1/2桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスメーター AUTONICS(オートニクス)

    パルスメーター

    AUTONICS(オートニクス)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    種別3VDC取付方式盤面取付入力種類パルス表示桁数5桁アズワン品番4-222-01
  • EMC 1500 LASCAR

    EMC 1500

    LASCAR
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~27表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM 2AS-BL LASCAR

    DPM 2AS-BL

    LASCAR
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)

    タイムインターバルメータ K3HB-P

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    61日以内出荷

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ