1,413件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
    寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
  • 入力ユニット ET 200 SIEMENS

    入力ユニット ET 200

    SIEMENS
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
  • PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 1766

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
    寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール ET 200

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール ET 200

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数16出力タイプトランジスタ
  • PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 1766

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプトランジスタ
  • テキストディスプレイ LOGO! SIEMENS

    テキストディスプレイ LOGO!

    SIEMENS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
    寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ
  • デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K45 SIEMENS

    デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K45

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
    シリーズAS-i compact module K45定格電圧(V)26.5~31.6RoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60 SIEMENS

    デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60

    SIEMENS
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
    シリーズAS-i compact module K60定格電圧(V)26.5~31.6RoHS指令(10物質対応)対応出力数4入力数4出力タイプデジタル
  • デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
    寸法(mm)80×45×34シリーズAS-INTERFACE COMPACT入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    ¥499~税込¥549~
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
  • SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)

    SiO3.2 GFアタッチメントS

    SUS(エスユーエス)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    10日以内出荷
    SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
  • SiO3.2 DINアタッチメント SUS(エスユーエス)

    SiO3.2 DINアタッチメント

    SUS(エスユーエス)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
    仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
  • SiO3.2カバー SUS(エスユーエス)

    SiO3.2カバー

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
    材質アルミ+樹脂質量(g)18
  • SiO GFアタッチメント SUS(エスユーエス)

    SiO GFアタッチメント

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    12日以内出荷
    SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
    仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
  • SIO基本キット7 SUS(エスユーエス)

    SIO基本キット7

    SUS(エスユーエス)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
  • SiO基本キット6 SUS(エスユーエス)

    SiO基本キット6

    SUS(エスユーエス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    10日以内出荷
    電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
  • SIO基本キット5 SUS(エスユーエス)

    SIO基本キット5

    SUS(エスユーエス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    17日以内出荷
    電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]電源(V)DC24
  • SIO基本キット3 SUS(エスユーエス)

    SIO基本キット3

    SUS(エスユーエス)
    ¥12,880税込¥14,168
    1セット
    10日以内出荷
    電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
  • SiOスターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOスターターキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥20,880税込¥22,968
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
  • SiO-C基本キット1e-CON SUS(エスユーエス)

    SiO-C基本キット1e-CON

    SUS(エスユーエス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    10日以内出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
  • SiO-Cスターターキットe-CON SUS(エスユーエス)

    SiO-Cスターターキットe-CON

    SUS(エスユーエス)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    9日以内出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
  • SIO-C-G SUS(エスユーエス)

    SIO-C-G

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73出力点数8入力点数8コネクタフラットケーブル
  • レーザースキャナーターゲット 6インチ マイゾックス

    レーザースキャナーターゲット 6インチ

    マイゾックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)約152.4寸法(inch)6
  • ZA-Y形パウダブレーキ 三菱電機

    ZA-Y形パウダブレーキ

    三菱電機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
    定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
  • ZA-A形パウダクラッチ 三菱電機

    ZA-A形パウダクラッチ

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から55日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット

    三菱電機
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    5日以内出荷
    制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)制御単位mm、inch、degree、pulse位置決めデータ600データ/軸入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    タイプアナログ入力/CT入力出力0~10000ユニット種別CT入力ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数8入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A入力点数8点(8チャンネル)絶縁方式チャンネル間絶縁ありサンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
  • AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット 三菱電機

    AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷
    仕様●増設接続可否:増設接続可能種別増設ベース適合ユニット型式Qシリーズユニット
  • AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし) 三菱電機

    AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし)

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    仕様●増設接続可否:増設接続可能種別増設ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.1ユニット数5(入出力装着)
  • モーションコントローラ 三菱電機

    モーションコントローラ

    三菱電機
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)制御方式ストアードプログラム繰り返し演算接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)消費電流(A)(DC24内部)1.4定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)入出力制御方式リフレッシュ方式制御軸数最大16軸入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
  • 緊急停止入力ケーブル用コネクタ 三菱電機

    緊急停止入力ケーブル用コネクタ

    三菱電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    出力点数16局種別リモートデバイス局
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    出力点数16局種別リモートデバイス局
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    入力点数16局種別リモートデバイス局
  • CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機

    CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    入力点数16局種別リモートデバイス局
  • トランジスタ出力ユニット 三菱電機

    トランジスタ出力ユニット

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷
  • 張力検出器用ピローブロック 三菱電機

    張力検出器用ピローブロック

    三菱電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ピローブロック取付用プレート
  • 微偏位張力検出器 三菱電機

    微偏位張力検出器

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)