カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(62)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- omron(オムロン)(209)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- RS PRO(73)
- SIEMENS(46)
- SUS(エスユーエス)(85)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- ロックペイント(9)
- ワゴジャパン(23)
- 三菱電機(484)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- 富士電機(37)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 発紘電機/富士電機(18)
- 進電テクノロジー(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EC1Aシリーズ
IDEC(和泉電気)¥45,980~税込¥50,578~1個44日以内出荷から63日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷仕様●ON電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数サーボ外部制御信号、32、8軸分(上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近DOG/速度・位置切換え、信号入力)応答時間上限LS・下限LS、停止信号:1ms(OFF→ON/ON→OFF)、近点DOG/速度・位置切換え信号:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms[上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力]消費電流(A)(DC5V)0.06定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗
三菱電機¥3,598税込¥3,9581個欠品中適合機種SSCNET用サーボアンプ品名終端コネクタ接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着主な用途MR-J4-T20用
MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷タイプチャネル間絶縁パルス入力ユニットチャンネル数8チャンネルカウント入力信号DC5/12~24V
SSCNETⅢ/Hヘッドユニット
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷質量(kg)0.2接続方式ディジーチェーン接続(サーボアンプによる再生中継方式)消費電流(A)0.55(DC5V内部)接続ケーブルSSCNETIIIケーブル(光ファイバケーブル)同期方式コントローラのデータ送信に同期した制御周期・通信周期の同期通信速度150Mbps通信ポートSSCNETIII/H×2ユニット数最大装着:10
Ethernetインタフェースブロック
三菱電機1個欠品中仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台
CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1GbpsタイプEthemetアダプタユニット絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上![ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042383-170704-02.jpg)
ジョイボックス 変換アダプター
オーム電機[配線パーツ]¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様CTG22めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980~税込¥21,978~1パック(108個)ほか64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791個当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
ストレインリリーフ ターミナル 5298
日本モレックス(molex)¥21,980税込¥24,1781パック(5000個)11日以内出荷仕様無鉛材質黄銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#18~#22適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ

























![OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463263-250617-04.jpg)



![ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042383-170704-02.jpg)
![JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042286-170726-02.jpg)