絞り込み
ブランド
- Adafruit(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- CONTEC(コンテック)(2)
- IDEC(和泉電気)(13)
- omron(オムロン)(105)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- SIEMENS(14)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- カナレ電気(1)
- クレイン電子(1)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- ワゴジャパン(22)
- 三菱電機(214)
- 三菱電機エンジニアリング(49)
- 富士電機(7)
- 発紘電機/富士電機(2)
エコロジープロダクト

FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
FX5UCシリーズ CPUユニット
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から5日以内出荷MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台欠品中外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
増設ブロック 入力増設用
三菱電機(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から5日以内出荷電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
増設ブロック 出力増設用
三菱電機(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から62日以内出荷ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個欠品中タイプリモートデバイス局適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4チャンネル入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)保護等級IP2X入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)占有局数1CC-Linkバージョン1.1
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)
三菱電機エンジニアリング¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
コネクタ端子台変換ユニット
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台欠品中適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から9日以内出荷質量(kg)約0.25定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から3日以内出荷交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)電源出力端子なし
FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード
三菱電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷質量(kg)約0.01外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷伝送速度(bps)230.4K同期方式調歩同期方式プロトコルMC、無手順、双方向、通信
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台
RS-232C通信用機能拡張ボード
三菱電機(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個ほか当日出荷適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KRユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)通信方式全二重双方向表示LEDRD、SD入出力点数入出力占有なし入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-232C規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信伝送距離(m)最大15
入出力増設ユニット
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から11日以内出荷電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。ユニット種別入出力増設ユニット
RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
アナログ出力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
RS-422通信用機能拡張ボード
三菱電機¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷ユニット種別機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)接続方法(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-422規格準拠通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最大50(非絶縁)
ブランクカバーユニット
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台当日出荷種別ブランクカバー質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数(デフォルト)16点
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
三菱電機¥67,980税込¥74,7781台当日出荷タイプアナログ入力/電圧・電流入力出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000ユニット種別A/D変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数4入力(DC)-10~10V、0~20mA分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000変換速度80μs/チャンネルアナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)