絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,416件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモリカセット 三菱電機

    メモリカセット

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • RS-485通信用アダプタ 三菱電機

    RS-485通信用アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
  • FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード 三菱電機

    FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.01外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

    三菱電機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷
    伝送速度(bps)230.4K同期方式調歩同期方式プロトコルMC、無手順、双方向、通信
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台
  • RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード 三菱電機

    RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    欠品中
    MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
    適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
  • RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-232C通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個ほか
    当日出荷
    適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KRユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)通信方式全二重双方向表示LEDRD、SD入出力点数入出力占有なし入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-232C規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信伝送距離(m)最大15
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥38,500~税込¥42,350~
    1本
    当日出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
  • DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ ユーボン

    DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(1セット)
    当日出荷
    用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
  • DINレール テーブルタップ取付金具 ユーボン

    DINレール テーブルタップ取付金具

    ユーボン
    ¥779税込¥857
    1個
    欠品中
    テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
    材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
  • アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換) 三菱電機

    アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換)

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)質量(kg)約0.1耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)出力点数4点(4チャンネル)入力[ディジタル]14ビットバイナリ絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(占有点数なし)
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ) 三菱電機

    増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)

    三菱電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    ユニット種別増設ベースユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
  • N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー omron(オムロン)

    N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー

    omron(オムロン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリ適合機種N/NA□□(S□)タイプ CP1E CPUユニット
  • 標準型ストレインリリーフ 3M(スリーエム)

    標準型ストレインリリーフ

    3M(スリーエム)
    ¥15~税込¥17~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ソケットコネクタ79XXシリーズ用のストレインリリーフです材質ポリエステル(UL94V-O、灰色)
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
  • ロックナット オーム電機[配線パーツ]

    ロックナット

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥559~税込¥615~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • FP1補修用リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    FP1補修用リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種FP1シリーズPLC備考コネクタ付きバッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    色ブラック、グレー取付Free Hangingピッチ(mm)2定格電圧(V)125定格電流(A)2表面処理(接点)金メッキ材質(ハウジング)熱可塑性動作温度(℃)-40~85終端スタイル半田ポジション数6接続方向垂直
  • 増設ブロック 入出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入出力増設用

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
    適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電出力形式リレー入出力点数(点)8点
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    ¥54,660税込¥60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥43~税込¥47~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
  • RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-485通信用機能拡張ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個ほか
    当日出荷
    ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)接続方法(外部機器)5極端子台通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
  • ACアダプター ホーザン

    ACアダプター

    ホーザン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種L-711RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)

    HS2P形 盤面取付セーフティプラグ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    欠品中
    危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
    質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別高速カウンタユニット
  • 入力増設ブロック 三菱電機

    入力増設ブロック

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
    適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC入力仕様DC24V シンク入力 5mA電源仕様DC24V接続形状コネクタ端子台適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • リレー出力 三菱電機

    リレー出力

    三菱電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上開閉頻度(回/時)3600入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式接点出力最大開閉電圧(V)AC264 DC125サージキラーなし絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
  • I/Oユニット用 通信用ワンタッチコネクタプラグ 三菱電機

    I/Oユニット用 通信用ワンタッチコネクタプラグ

    三菱電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合ケーブル[芯線サイズ]通信ライン:0.5mm2(AWG20)/シールド線(ドレイン線):0.5mm2(AWG20)[外径サイズ]Φ2.2~3.0mm、5P[伝送回路端子(圧接タイプ)]、FANC-110SBH(倉茂電工株式会社製)CS110(大電株式会社製)
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiO-N3基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
  • アナログ出力アダプタ 三菱電機

    アナログ出力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
  • CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)

    CPシリーズ CP2E CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)