カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(62)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- omron(オムロン)(209)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- RS PRO(73)
- SIEMENS(46)
- SUS(エスユーエス)(86)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- ロックペイント(9)
- ワゴジャパン(23)
- 三菱電機(484)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- 富士電機(37)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 発紘電機/富士電機(18)
- 進電テクノロジー(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MELSOFT MX Sheet Version 3(日本語版)標準ライセンス品
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷対象パソコンCPU(Windows 11、Windows 10)、OS、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、必要ソフトウェア(日本語版)種類通信支持工具機能ロギング、モニタ、書き込み、アラームサマリ、コメント表示、自動保存、自動印刷
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光センサ
SUS(エスユーエス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッピングツール PB FastConnect
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個当日出荷この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
SiOt3基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥30,980税込¥34,0781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
SiOt基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
SiO-N3基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
入出力混合ユニット
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個欠品中タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から24日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)
TRUSCO¥269税込¥2961パック(10個)欠品中CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52保護等級IP67アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
PLC FP-X0コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から63日以内出荷Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
PLC FP7 出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
PLC FP0R増設16点
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から33日以内出荷種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子構造盤内内蔵型
高速カウンタユニット
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1台欠品中測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
機能拡張ボード
三菱電機¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様出力増設ボード出力点数2点絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯接続形状ヨーロッパ端子台適合シーケンサFX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット
三菱電機エンジニアリング¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ
多治見無線電機(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷寸法D(mm)120コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)寸法C(Φmm)21寸法B(Φmm)M18結合方式ネジ防水性300KPa(結合時)
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から70日以内出荷CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
ダストキャップ プラグ用
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bコネクタタイプアクセサリ
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から21日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から25日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ