絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,417件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • 汎用通信モジュール 富士電機

    汎用通信モジュール

    富士電機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
  • ワイヤーハーネス コーセル

    ワイヤーハーネス

    コーセル
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)500
  • ダイレクトプリンター用消耗品 サンハヤト

    ダイレクトプリンター用消耗品

    サンハヤト
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    UV硬化インクやメンテナンスに必要な消耗品をセットにしました(プリンター本体には消耗品は付属しておりません)。
  • GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット

    三菱電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
  • アナログ出力ボード 三菱電機

    アナログ出力ボード

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • リピータ(T分岐)ユニット 三菱電機

    リピータ(T分岐)ユニット

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)CC-Linkバージョン1.10
  • MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
    チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
  • TXAシリーズ 多治見無線電機

    TXAシリーズ

    多治見無線電機(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    結合方式3点バイヨネット式
  • ケーブル 三菱電機

    ケーブル

    三菱電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
    材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-55to+125寸法L(mm)51.3±0.8コネクタ形状ストレートエンドベル
  • JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
  • USB通信用機能拡張ボード 三菱電機

    USB通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
    付属品3mケーブル適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最長5
  • パソコンローダ 富士電機

    パソコンローダ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH種別CD-ROM
  • GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
    電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • プログラマブルコントローラαシリーズ用 パソコン接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ用 パソコン接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイトプログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)停電保持機能大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
  • SD メモリカード 三菱電機

    SD メモリカード

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
    適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT種別SDHCメモリカード質量(kg)0.002シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)記憶容量(GB)4
  • 出力ユニット 三菱電機

    出力ユニット

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.2電源(V)DC30以下/AC240以下(CE,UL,cUL規格対応外の時はAC250V以下)定格電圧(V)DC24(シーケンサ内部から給電),DC5(シーケンサ内部から給電)出力点数16点消費電流(mA)100動作表示出力ON時LED点灯使用CPUFX5UJ CPUユニット,FX5U CPUユニット,FX5UC CPUユニット最大負荷電流(A)2/1点接続形状スプリングクランプ端子台出力形式リレー出力最小負荷電流(mA)2最小負荷電圧(V)DC5応答時間(ms)10回路(出力)機械的絶縁
  • SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
  • SiOt1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1

    SUS(エスユーエス)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4出力点数8入力点数8コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
  • アナログ入力アダプタ 三菱電機

    アナログ入力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリ omron(オムロン)

    バッテリ

    omron(オムロン)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ 時計機能を使用する場合は装着してください。 CP2E-EタイプのCPUユニットは時計機能を持たないため、バッテリは装着できません。
    仕様CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ適合機種CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用アズワン品番64-9677-33
  • パラメータユニット 三菱電機

    パラメータユニット

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
  • PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINPRO7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
  • CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.16制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)通信方式ブロードキャストポーリング方式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)同期方式フレーム同期方式伝送方法(フォーマット)HDLC準拠入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)最大接続台数64台(マスタ局時)伝送路バス(RS-485)符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    占有局数4
  • BNCコネクタセッター JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクタセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
    用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
  • 電源モジュール 富士電機

    電源モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)
  • GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対応機種GT16、GT15
  • GOT1000・2000シリーズ用 スタンド 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 スタンド

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000
  • FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機

    FXシリーズインタフェースブロック

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ)

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)