絞り込み
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
- AC200~240(2)
- DC24(4)
- DC48(1)
- DC270~340(1)
- DC510~680(1)
- その他(11)
- 三相200(9)
- 三相200~240(12)
- 三相380~480(4)
- 三相380~500(1)
- 三相400(5)
- 単相100(3)
- 単相100~115(1)
- 単相100~120(2)
- 単相200(3)
- 単相200~240(4)
出力電圧(V)
- 0.5~36(1)
- 12(1)
- 13.8(7)
- 24(2)
- 27.6(1)
- 100(1)
- 200(2)
- 200~230(1)
- 200~240(16)
- 380~480(5)
- 380~500(2)
- 400(1)
- -(4)
ブランド
- 富士電機(55)
- 三菱電機(54)
- 東芝シュネデール・インバータ(23)
- CYNERGY3(20)
- omron(オムロン)(19)
- 亀岡電子(18)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- 関西オートメーション(15)
- 日立産機システム(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- マリンテック(8)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
- 安川電機(5)
- CHINO(チノー)(4)
- 東横化学(4)
- 第一電波工業(4)
- アルインコ(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- ブランドをもっと見る

SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ
omron(オムロン)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷品名デジタルオペレータ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×55×10
シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個欠品中オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。仕様ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算トラスコ品番376-3228幅(mm)27.8高さ(mm)106奥行(mm)110入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)プログラムメモリ容量20Kステップ(80Kバイト)Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1
可逆式電磁接触器
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。端子カバーを標準装備。電源切換用に最適仕様可逆運転:可能(可逆)トラスコ品番376-3221幅(mm)82高さ(mm)78奥行(mm)76.5主回路電圧(V)AC200~220V AC380~440V AC500~550V定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 2.2、AC380~440V 2.7、AC500~550V 2.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 11、AC380~440V 7、AC500~550V 6
インバータ周辺機器 回生制動ユニット
日立産機システム¥78,980~税込¥86,878~1台6日以内出荷インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、 および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。湿度(%RH)20~90%結露なきこと保存温度(℃)-20~65塗装色マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色)動作表示LED点灯周囲温度(℃)-10~50使用場所標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)
FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個欠品中仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ150mm)
亀岡電子¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (接触タイプ150mm)
亀岡電子¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合アンプ:CLA-A03 / CLA-A03-1取付方式取り付けナット M20(SUS304)2個/平ワッシャ(SUS304)2個/スプリングワッシャ(SUS304)2個コード長さ(m)3液面レベル範囲(mm)0~150
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬150mm)
亀岡電子¥38,980税込¥42,8781個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2M
亀岡電子¥8,998税込¥9,8981個11日以内出荷適合アンプ:CLS-A01-1取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。保護構造IP-67コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)材質(外被)PI(ポリイミド)適合容器Φ15mm~平面耐電圧(V)充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 5M
亀岡電子¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷適合アンプ:CLS-A01-1取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。保護構造IP-67コード長さ(m)5絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)材質(外被)PI(ポリイミド)適合容器Φ15mm~平面耐電圧(V)充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力)
亀岡電子¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ
亀岡電子¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷取付方式35mm DINレール取付電源電圧(V)DC 12/DC 24消費電流(mA)75以下検出範囲液面:比誘電率20以上の液体(外径:Φ30mm、厚さ:3mm、材質:アクリルパイプ取付時)
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ (微小容量)
亀岡電子¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。取付方式35mm DIN レール取付アナログ出力電圧出力、液面の上下限にて 1-5V 出力インピーダンス=100Ω電源電圧(V)DC 12/DC 24 ±10%制御出力上限制御出力 上限設定レベル(可変)以上でON/下限制御出力 下限設定レベル(可変)以下でON/応差 : アナログ出力電圧の10%以下/出力回路構成 : DC30V (50mA Max) オープンコレクタ応答時間アナログ出力:1sec以下/FS (full scale)消費電流(mA)60以下絶縁抵抗(MΩ)端子一括とケース間 50以上(500V DC メガ)電圧の影響電源電圧 DC24V±10%にて/アナログ出力3Vの±5%以下温度の影響0~40℃にてアナログ出力3Vの±10%以下表示灯出力電圧表示 出力電圧7セグ表示(赤) ティーチング時に消灯/上限制御表示 上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御表示 下限制御出力動作時に点灯(黄)検出範囲液面:電極部形式 CLA-D10P40/液面レベル検出範囲 0~40mm/液体の比誘電率 1.8以上耐電圧(V)端子一括とケース間 AC500 (50/60Hz) 1分間
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03(電流出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥85,980税込¥94,5781セット11日以内出荷アンプCLA-A02(微小容量)と電極CLA-D10P40のセットになります。セット内容CLA-A02(微小容量)+CLA-D10P40
液面レベルスイッチ アンプ電極セット
亀岡電子¥39,980税込¥43,9781セット11日以内出荷アンプCLS-A01-1と電極CLA-D30P20-Nのセットになります。セット内容CLS-A01-1+CLA-D30P20-N
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03-1(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03-1(電圧出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥76,980税込¥84,6781セット11日以内出荷アンプCLA-A04V(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A04V(電圧出力)+CLA-D30P150
インバータ
富士電機¥49,980~税込¥54,978~1台36日以内出荷スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)
東和制電工業(TOWA)¥169,800税込¥186,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ
東和制電工業(TOWA)¥289,800~税込¥318,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥27,980税込¥30,7781式6日以内出荷DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
単相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1セット23日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
三相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1セット23日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続20A。連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A質量(kg)1.4出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC22~30出力電流(A)20(連続)保護回路ありサイズ(mm)W156×H57×D168
ノイズフィルター
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付(ケーブルは最短で切断)。非防水タイプ。1Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ質量(g)58電圧(V)AC/DC 240まで許容電流(A)1(最大)サイズ(mm)86×50×35
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥38,980税込¥42,8781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 最大出力40A。最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備質量(kg)2.9出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)36(連続)最大40保護回路出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ容量(A)20×2サイズ(mm)171×125×230
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続5A。連続5A/断続5.5A ドロッパー式質量(kg)0.6出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)5(連続)保護回路ありサイズ(mm)W112×H45×D100
DCDCコンバーター
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36