絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- RS PRO(91)
- 三菱電機(71)
- omron(オムロン)(42)
- 河村電器産業(31)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- NKE(9)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- SIRC(サーク)(7)
- テンパール工業(5)
- はくでん(3)
- honeywell(2)
- ブランドをもっと見る

単相サイリスタ:PU21
azbil(旧:山武)¥74,980~税込¥82,478~1個21日以内出荷から22日以内出荷●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
単相サイリスタ:PU21
azbil(旧:山武)¥229,800税込¥252,7801個21日以内出荷単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
単相サイリスタ:PU21
azbil(旧:山武)¥129,800~税込¥142,780~1個31日以内出荷単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 。入力・定格の幅広さ:制御入力は4-20mA、1-5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 。見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS-485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。用途電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 。半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 。産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
三相サイリスタ:PU23
azbil(旧:山武)¥519,800税込¥571,7801個21日以内出荷三相電力調整器PU23シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い三相用の電力調整器です。外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。6アーム制御を採用していますので、3アーム制御に比べて高調波を抑えながら高品質な電力制御が可能です。オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
三相サイリスタ:PU23
azbil(旧:山武)¥319,800~税込¥351,780~1個31日以内出荷三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。 。幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。用途工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。 。半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
三相サイリスタ:PU23
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個22日以内出荷から51日以内出荷●三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。 ●制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。 ●幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。用途●工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。 ●半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。 ●産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
単相サイリスタ式電力調整器
azbil(旧:山武)¥179,800税込¥197,7801個61日以内出荷● 単相サイリスタ式電力調整器:制御入力 DC4~20mA により位相角制御を実施 ● 高速形(Hタイプ):制御信号の変化に対し高速応答し、急速昇温用途に適合 ● 定格電流 15A:中小容量ヒータ制御に最適 ● 周波数自動切替:電源周波数を自動検出(50/60Hz)
ハイブリッド記録計:SR
azbil(旧:山武)¥749,800税込¥824,7801個21日以内出荷LCDデジタル表示搭載シリーズ100mmハイブリッド記録計6打点電源AC100~240V付加機能トレーサビリティ証明対応・SDカードプレバック機能