カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(93)
- 三菱電機(71)
- omron(オムロン)(40)
- 河村電器産業(31)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- NKE(9)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- SIRC(サーク)(7)
- テンパール工業(5)
- はくでん(3)
- honeywell(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 電力監視

力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100