7ページ目: 電力監視

402件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 80 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 80 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 80 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 60 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 60 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 60 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 50 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 50 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-20 A です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A (入力)、 0A-500 A (スケール)、及び 250/5A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 10 (Input) A, 250/5 (CT) A, 500 (Scle) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 500 (Scale) A, 250/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力、 0 → 200 A のスケール、 100 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 10 (Input) A, 100/5 (CT) A, 200 (Scle) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 200 (Scale) A, 100/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A 、 0A-100 A 、スケールが 50/5A CT です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 10 (Input) A, 100 (Scle) A, 50/5 (CT) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 100 (Scale) A, 50/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 10 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-3 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 3 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 3 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 40 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 40 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-30 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 30 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 30 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 25 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 25 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 25 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-10 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 10 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

    アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 5 A の入力と 0 → 5 A のスケールを備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
    仕様最大値 = 5 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 5 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
  • データロガー DLG02-060 SIRC(サーク)

    データロガー DLG02-060

    SIRC(サーク)
    76,480税込84,128
    1台
    当日出荷
    センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
    容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合)型番DLG02-060対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTPサンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリネットワークタイプLAN最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
  • Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywell

    Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
    仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M honeywell

    Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M

    honeywell
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
    仕様巻数比 = 600:1ボアサイズ = 26mmセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 15 V入力電流 = 600A出力電流 = 150 mA全体の高さ = 61.2mm全体の幅 = 67.5mm全体的な深さ = 19mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = バスバー, 基板実装寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505アズワン品番67-5657-73
  • 三相電力調整器 シマデン

    三相電力調整器

    シマデン
    139,800税込153,780
    1台
    41日以内出荷
    付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
    その他【操作量出力信号/指示計】なし制御【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω定格電源200~240VAC ±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相電力調整器 シマデン

    三相電力調整器

    シマデン
    159,800税込175,780
    1台
    41日以内出荷
    出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。
    電源200~220V AC±10% 50/60Hz制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN対応ユニット監視プラス 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    LAN対応ユニット監視プラス 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    LAN対応ユニット 電力見せる化・監視プラス 補修パーツ
    適合BT3802用種別LAN対応ユニット監視プラス種類端子カバー
  • LAN対応ユニット 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    LAN対応ユニット 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    LAN対応ユニット 補修パーツ
    適合BT3800、BT3803用種別LAN対応ユニット種類端子カバー
  • 多回路エネルギーモニタ補修パーツ 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタ補修パーツ 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    62日以内出荷
    電路計測器 多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
    種別多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
  • 電子式・普通電力量計 三菱電機

    電子式・普通電力量計

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1個
    61日以内出荷
    スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。
    種別普通電力量計(埋込形)定格電流(A)5接続方式埋込取付背面接続
  • 電子式・普通電力量計 三菱電機

    電子式・普通電力量計

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    61日以内出荷
    分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ。互換性(M8UMとの互換性)。誤接続判別サポート機能。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)60接続方式表面取付表面接続相線式単相3線式
  • 電流検出器 ECTシリーズ 河村電器産業

    電流検出器 ECTシリーズ

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
  • 遠隔監視対応eモニター2本体 河村電器産業

    遠隔監視対応eモニター2本体

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    パソコン接続タイプ
    アズワン品番65-2935-96
  • 遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業

    遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
  • ワットメーターボックス 河村電器産業

    ワットメーターボックス

    河村電器産業
    4,598税込5,058
    1個
    23日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
    アズワン品番65-2936-49
  • eモニター本体 EWMシリーズ 河村電器産業

    eモニター本体 EWMシリーズ

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
  • eモニター電圧クリップ EVC 5シリーズ 河村電器産業

    eモニター電圧クリップ EVC 5シリーズ

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
  • eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業

    eモニター2 EWMシリーズ

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
  • eモニター EWMシリーズ 河村電器産業

    eモニター EWMシリーズ

    河村電器産業
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-43
  • eモニター EWMUシリーズ 河村電器産業

    eモニター EWMUシリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    USBメモリタイプ。USBメモリでデータ収集(セット)
  • eモニター EWMLシリーズ 河村電器産業

    eモニター EWMLシリーズ

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    LAN対応タイプ・LANで自動データ収集(セット)
    アズワン品番65-2958-47
  • eマルチ中継端子用ケーブル 河村電器産業

    eマルチ中継端子用ケーブル

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-39
  • eマルチパルス用ケーブル 河村電器産業

    eマルチパルス用ケーブル

    河村電器産業
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-38
  • eマルチCT用ケーブル 河村電器産業

    eマルチCT用ケーブル

    河村電器産業
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-36
  • eマルチ EMシリーズ 河村電器産業

    eマルチ EMシリーズ

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    ムジュール単位で組み替えが自在
    アズワン品番65-2935-31
  • 遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業

    遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
電力監視