2ページ目: ファンユニット

102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCクロスフローファン MFDシリーズ オリエンタルモーター

    DCクロスフローファン MFDシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    電源DC
  • 盤用ファン(低騒音タイプ) 河村電器産業

    盤用ファン(低騒音タイプ)

    河村電器産業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03019-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FV-06035-BA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06035-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    10,980税込12,078
    1個
    41日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.76周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41入力(W)(50/60Hz)45/41電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 盤用ファン(低騒音タイプ) VP23-L 河村電器産業

    盤用ファン(低騒音タイプ) VP23-L

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
  • プレフィルタ オーム電機

    プレフィルタ

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • 2次,3次側高性能フィルタ オーム電機

    2次,3次側高性能フィルタ

    オーム電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)250×250適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
  • 2次側高性能フィルタ オーム電機

    2次側高性能フィルタ

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)70寸法(幅W×高さH)(mm)350×350適合品番ODU-450HC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
  • 小型電子除湿器 オーム電機

    小型電子除湿器

    オーム電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
    仕様【放熱側加熱保護】なしタイプコンパクト定格電圧(V)DC12本体質量(g)500接続方式ねじ端子台式(電源)運転方式連続外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分始動電流(A)5.2使用場所屋内除湿方式ペルチェ除湿能力(mL/h)15定格消費電流(A)5
  • 交換用フィルタガード オーム電機

    交換用フィルタガード

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ボックスファン オーム電機

    ボックスファン

    オーム電機
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    省スペース対応のコンパクトタイプ。
    タイプコンパクト適合規格UL1995定格消費電力(W)44/42本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型騒音レベル(dB(A))約58使用場所屋内定格能力(W/K)9/11
  • EVAPROドレン水処理装置 オーム電機

    EVAPROドレン水処理装置

    オーム電機
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)使用場所屋内
  • フィルタ オーム電機

    フィルタ

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ワイドエアーフィルター 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター

    橋本クロス
    66,980税込73,678
    1ケース(2本)
    7日以内出荷
    大きな吸気部を持つ機械や空調機器の吸気口に取り付け、埃や粉塵、オイルミストを吸着するフィルターです。機内のフィルターの洗浄手間を削減します。
    用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。厚さ(mm)0.4長さ(m)20捕集効率(%)33.3RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業

    [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ

    日東工業
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    大風量タイプ。大型キャビネットの換気に有効です。サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。
    付属品ガード、コンデンサ、プラグコード(コンデンサ用)、取付ねじ、取扱説明書シリーズ金属羽根ファンシリーズ定格電圧(V)AC200使用温度(℃)-10~+60定格電流(A)0.50/0.82定格消費電力(W)95/155最大風量(m3/min)26.0/30.0入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約54/57最大静圧(Pa)180.3/157.3入数1羽根径(Φmm)Φ350
  • ES-F2用 活性炭カセット サンハヤト

    ES-F2用 活性炭カセット

    サンハヤト
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。
    型番ES-F250対応商品ES-F2寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)入数1個
  • ファンモーターユニット 摂津金属工業

    ファンモーターユニット

    摂津金属工業
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
    幅(mm)480ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリーファン付

    篠原電機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
  • ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03019-BFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1台
    9日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FV-06035-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06035-AA 100V Φ60

    ローヤル電機
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.76周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41入力(W)(50/60Hz)45/41電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタ単体 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタ単体

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容フィルタ:4枚材質フィルタ:ポリエステル質量(kg)29保護等級IP23塗装色ライトベージュ使用場所屋外用除塵率(%)80寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタユニット 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタユニット

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル質量(kg)1保護等級IPX5最大風量(m3/min)10.7/12.3塗装色ライトベージュ寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
  • 屋外天井取付型ファン 日東工業

    屋外天井取付型ファン

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
    材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板質量(kg)29使用温度(℃)-15~+60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP23最大風量(m3/min)16.3/18.3塗装色ライトベージュ騒音レベル(dB(A))55/58定格電圧 AC V100使用場所屋外用使用湿度(%RH)90以下寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
  • 天井ファン RPET44 河村電器産業

    天井ファン RPET44

    河村電器産業
    23,980税込26,378
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 天井DC9連ファン RP□44D 河村電器産業

    天井DC9連ファン RP□44D

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
  • ラック用大型換気扇 RPT200-DG 河村電器産業

    ラック用大型換気扇 RPT200-DG

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    41日以内出荷
    大風量の天井取付用換気扇
  • ラック用大型換気扇 RPT200-AT 河村電器産業

    ラック用大型換気扇 RPT200-AT

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    大風量の天井取付用換気扇
  • 天井ファン 河村電器産業

    天井ファン

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 天井DC9連ファン RPIT44D 河村電器産業

    天井DC9連ファン RPIT44D

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用静音9連ファン
  • 天井ファン RPIT44 河村電器産業

    天井ファン RPIT44

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 天井ファン RPDGT44 河村電器産業

    天井ファン RPDGT44

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 換気扇セット FOL・SFOL 河村電器産業

    換気扇セット FOL・SFOL

    河村電器産業
    58,980税込64,878
    1個
    41日以内出荷
    セット内容ファン、フード、フィンガーガード、パッキン、取付ネジ質量(kg)15ベージュ(マンセル5Y7/1)周波数(Hz)50/60電圧(V)100羽根径(Φmm)250
  • 盤用ファン(特殊電圧タイプ) VP23-V 河村電器産業

    盤用ファン(特殊電圧タイプ) VP23-V

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
  • 盤用ファン(DCタイプ) VP23-D 河村電器産業

    盤用ファン(DCタイプ) VP23-D

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF 天井大型ファン 日東工業

    PF 天井大型ファン

    日東工業
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質(本体)ポリプロピレン定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~+50定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23.5/28(18/20)最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)材質(カバー)ポリプロピレン入力端子プラグ付電源コード(2.25m)騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)材質(羽根)ポリプロピレン色(マンセル値)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • HEPAフィルタ オーム電機

    HEPAフィルタ

    オーム電機
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンユニット