絞り込み
ブランド
- NEUTRIK
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,771)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
- フエニックス・コンタクト(1,248)
- HIROSE(ヒロセ電機)(469)
- ワゴジャパン(462)
- ハーティング(421)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- 東洋技研(317)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- omron(オムロン)(210)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

アダプタ BNC ジャック BNC ジャック 75Ω
NEUTRIK¥5,498税込¥6,0481個11日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:NBB75 シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 絶縁抵抗:5GΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:30ーC VSWR:1.03 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1500VACアズワン品番65-1404-42
コネクタ DIN プラグ 5 ポジション
NEUTRIK¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷仕様種別:プラグ コンタクト数:5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:NYS シリーズ コネクタ タイプ:DIN オーディオアズワン品番65-1509-73
プラグ PHONO ホワイト
NEUTRIK¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷仕様コンタクト数:1 種別:プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コネクタ 色:ブラック ホワイト 外径:- 製品群:NYS シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ホワイト コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 終端:はんだ ピン 直径:6.35mmアズワン品番65-1406-51